カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- PROST's(3)
- NSK(ナカニシ)(1)
「kq2p」の検索結果

W管継手 プラグ(止め詮)
SK11¥259~税込¥285~1個当日出荷使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。用途ワンタッチ管継手止め栓。使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1