カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- YAGEO(153)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- セコ・ツールズ・ジャパン(83)
- SMC(82)
- KOA(78)
- ホンダ(76)
- BOURNS(36)
- サンドビック(30)
- 工進(24)
- CKD(22)
- IDEC(和泉電気)(19)
- メディアカバーマーケット(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- エスコ(9)
- HORIBA(堀場製作所)(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
- ブランドをもっと見る
「mf02」の検索結果

ニップル 2MF×2MF
SK11¥509税込¥5601個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット2MF×2F
SK11¥799税込¥8791個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
ニップル 1MF×2MF
SK11(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。適合空気材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
ニップル 1MF×2MF
SK11¥449税込¥4941個当日出荷エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ホースニップH105×2MF
SK11¥399税込¥4391個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
ホースニップH127×2MF
SK11¥469税込¥5161個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
ニップル 2M×2MF
SK11¥479税込¥5271個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップル 2MF×3MF
SK11¥439税込¥4831個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8適合流体空気
ホースニップル H9×2MF
SK11¥369税込¥4061個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップル H7×2MF
SK11¥369税込¥4061個当日出荷エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
ホースジョイントH7×2MF
SK11¥879税込¥9671個当日出荷エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイントH8×2MF
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
Y型ニップル
SK11¥939税込¥1,0331個当日出荷エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースニップル
SK11¥599税込¥6591個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ボールバルブ
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ホースニップル
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質ステンレスSUS304形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ニップル
SK11¥639税込¥7031個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気