カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • 三菱ふそう(12)
  • 南国フレキ工業(4)
  • エスコ(3)
  • NSK(日本精工)(3)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • イスカル(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ミツビシ(2)
  • KMT(2)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
  • CKD(1)
  • タンガロイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • イトーキ(1)
  • ニチコン(1)
  • クリナップ(1)
  • YSK(山脇産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf105」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップH105×2MF SK11ホースニップH105×2MFSK11
399税込439
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
ホースジョイH105×3MF SK11ホースジョイH105×3MFSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースニップH105×3MF SK11ホースニップH105×3MFSK11
509税込560
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
ホースジョイH105×3MF SK11ホースジョイH105×3MFSK11
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ