カテゴリ

  • 作業工具(17)
    • モンキーレンチ(13)
  • 安全保護具(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(37)
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • トップ工業(39)
  • スーパーツール(21)
  • KENOH(2)
  • TRUSCO(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • フジ矢(14)
  • BAHCO(バーコ)(37)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(340)
  • Gクラフト(167)
  • 三京ダイヤモンド工業(166)
  • エスコ(113)
  • DAYTONA(デイトナ)(69)
  • TAKEGAWA(武川)(52)
  • MAD MAX(マッドマックス)(40)
  • OVER RACING(35)
  • 荒川製作所(35)
最大口開き(mm)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 24(3)
  • 29(1)
  • 30(8)
  • 34(2)
  • 36(8)
  • 38(2)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 260~280未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monnki」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンキレンチ SK11モンキレンチSK11
889税込978
1本
当日出荷
強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
スーパーワイドモンキーレンチ SK11スーパーワイドモンキーレンチSK11(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
薄口モンキレンチ SK11薄口モンキレンチSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
薄型ナットやダブルナットに最適です。キャスターや同軸コネクターにも最適です。大型キャスターまで対応のワイド30mmの口開きです。
用途ボルト・ナットの締結作業。先端厚さ(mm)2.5口幅(mm)最大:30
ギアワイドモンキレンチ SK11ギアワイドモンキレンチSK11
1,698税込1,868
1本
当日出荷
17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
ラチェット式モンキレンチ SK11ラチェット式モンキレンチSK11
3,498税込3,848
1本
当日出荷
抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
用途ボルト・ナットの締結作業。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR仕上クロームメッキ
ワイドモンキレンチ SK11ワイドモンキレンチSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギアワイドモンキレンチ SK11ギアワイドモンキレンチSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ショートワイドモンキレンチ SK11ショートワイドモンキレンチSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
用途ボルト・ナットの締結作業。材質クロームバナジウム鋼
ワイドモンキレンチ SK11ワイドモンキレンチSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。 幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。 口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上ガンメタリック
ワイドモンキレンチ SK11ワイドモンキレンチSK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ワイドモンキレンチ 金の回し SK11ワイドモンキレンチ 金の回しSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。 幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。 口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ
パイプモンキレンチ SK11パイプモンキレンチSK11
3,998税込4,398
1本
当日出荷
モンキレンチ+パイプレンチの2WAY仕様です。下あごをを反転させることでパイプレンチとしても使用できる為、現場でなめたボルト、パイプ等の回転・固定が可能なので緊急時に重宝します。グリップは手の当たり面が広く、当たりが優しいTPR樹脂を採用で手の負担を軽減します。狭いスペースでも使用しやすいヘッド角15度タイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。全長(mm)215最大口開き(mm)38くわえられる呼び寸法~25A
ショートワイドモンキレンチ SK11ショートワイドモンキレンチSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
用途ボルト・ナットの締結作業。材質クロームバナジウム鋼質量(g)220口幅(mm)最大:36
デジタルトルクレンチ モンキ SK11デジタルトルクレンチ モンキSK11
20,980税込23,078
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース電源単4乾電池(2本)測定単位N・m(単位換算機能付き)測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)口幅(mm)(最大)30測定範囲(N・m)4.2~85
モンキーレンチ差し2段 SK11モンキーレンチ差し2段SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。
用途モンキーレンチの収納。材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)60
モンキーレンチ差 2段差 SK11モンキーレンチ差 2段差SK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ブラック材質ターポリン、ポリエステル
Wプライヤーモンキー差 SK11Wプライヤーモンキー差SK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ブラック材質ターポリン、ポリエステル
革製モンキーラチェット差し SK11革製モンキーラチェット差しSK11
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
耐久性を重視した本革仕様のモンキーラチェット差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途モンキーラチェット差し。材質牛本革、金具部:スチール質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×290
モンキーレンチカテゴリ
関連カテゴリ