カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • アイウッド(44)
  • 東洋技研(29)
  • スリーピース(15)
  • イスカル(9)
  • 岡本工機(9)
  • NOK(8)
  • 日研工作所(7)
  • Y'sGOD(7)
  • ハウスビーエム(7)
  • チップソージャパン(6)
  • ヨドノ(6)
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • CKD(5)
  • 昭和技研工業(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • 武蔵オイルシール工業(4)
  • 大阪魂(4)
  • イマオコーポレーション(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p165」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    799税込879
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • くろプラス(木工チップソー) SK11

    くろプラス(木工チップソー)

    SK11(28件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。内径(Φmm)20加工フッ素樹脂コーティング刃厚(mm)1.5適合材木工
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
  • MULTIチップソースライド SK11

    MULTIチップソースライド

    SK11(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
    用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
  • くろプラス(スライド用) SK11

    くろプラス(スライド用)

    SK11(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
  • くろプラス(木工チップソー) SK11

    くろプラス(木工チップソー)

    SK11
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。タイプ欧州RoHS規格合格品
  • 蒼 パーチクルボード用 SK11

    蒼 パーチクルボード用

    SK11
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
    用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5
  • 黒硬刃(木工用チップソー) SK11

    黒硬刃(木工用チップソー)

    SK11
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
    用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃数(p)56刃厚(mm)1.5適合材木工
  • MULTIチップソー SK11

    MULTIチップソー

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
    用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
  • 輝龍造作用(木工チップソー) SK11

    輝龍造作用(木工チップソー)

    SK11
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
    用途一般木材、化粧合板等の切断作業。材質(本体)SK-5内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
  • 輝龍(木工チップソー) SK11

    輝龍(木工チップソー)

    SK11
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷
    刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
    用途一般木材の切断作業。材質(本体)SK-5山数52適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)