カテゴリ
- 研磨材(100)
- メカニカル部品(71)
- 制御機器(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 切削工具(45)
- 機構部品(42)
- 作業工具(33)
- 物流用品(28)
- バイク純正部品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- パソコン/周辺機器(14)
- 測定用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- オフィス家具(9)
- バイク部品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 電気材料(5)
- 建築金物(5)
- 卓上消耗品(4)
- 測定関連サービス(4)
- カー用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 溶接用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アイウッド(46)
- SMC(44)
- 住友重機械工業(38)
- 東洋技研(26)
- スリーピース(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ヨドノ(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- NOK(11)
- カリテス(11)
- アズワン(10)
- SK11(10)
- イスカル(9)
- 岡本工機(9)
- EFFORT(エホート)(7)
- 日研工作所(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-165」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P165-N
NOK¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP165N部品番号NOK:CO00084-G0JIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.56バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P165-N
NOK¥669税込¥7361個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP165N部品番号NOK:CO00084-BJIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P165-N
NOK¥599税込¥6591個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP165N部品番号NOK:CO00084-AJIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
すきま用テープN
セメダイン(12件のレビュー)¥379税込¥4171巻当日出荷から3日以内出荷冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。色グレー
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50真円度・直径不同(μm)0.3硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 黒豹 パーチクルボード用 165x1.6x24P
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281枚3日以内出荷床下難材、パーチも一発切断!500カット(1カット455mm、被削材35mm厚)。特殊超硬チップ(HRA93.5)により、耐摩耗性アップ!用途適応材料:パーチクル、窯業サイディング、ケイカル、耐火野地板など。刃数24穴径(Φmm)20外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
オールマイティ ZERO(マルノコ用)
Y'sGOD(44件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット有
メタリック樹脂取手(P=180)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個欠品中取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)36寸法L(mm)195.5寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)26タキゲンコード04346
セフティポンチ
SK11¥799税込¥8791本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。柄幅(mm)48
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
...