カテゴリ
- 切削工具(27)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 作業工具(6)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 研磨材(4)
- 空圧工具(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(22)
- SMC(2,402)
- CF POSH(352)
- POSH Faith(198)
- MARWI(192)
- JTC(167)
- BAHCO(バーコ)(126)
- A&D(エー・アンド・デイ)(118)
- MajorCraft(70)
- SHIFTUP(シフトアップ)(68)
- ホンダ(64)
- 由良産商(59)
- ATEN(52)
- cotta(52)
- AIS (エイ・アイ・エス)(49)
- unitech(47)
- オーム電機(41)
- ミヤナガ(38)
- サン電子(PC)(38)
- ブランドをもっと見る
「pcs」の検索結果

糸のこ用替刃 木工用 中目
SK11(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10本)当日出荷10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用中目替刃です。樫、チーク材、硬い木などに最適です。用途樫・チーク材・硬い木等の切断作業。
マイクロファイバークロス
SK11(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10枚)当日出荷極細繊維がホコリや汚れをしっかり拭き取ります。ホコリや汚れを極細繊維でしっかりと拭き取ります。用途ほこり・汚れの拭き取り。材質ナイロン、ポリエステル寸法(mm)300×350区分新品生地の種類マイクロファイバー
ナットスプリッターセット
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
カムバックル式荷締ベルト
SK11(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(2本)当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
差替式皮ポンチセット
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷差し替え式の小型の皮ポンチセットです。サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。先はL型レンチで交換出来ます。用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。穴径(Φmm)1、1.5、2、2.5、3、3.5大きさ極小
塗れるはがせるヘラセット
SK11¥389税込¥4281個当日出荷多用途に使えるPC製スクレーパーセットです。塗る、はがす、貼り付けるなど多用途に使用可能なPC製スクレーパーです。用途材料の塗り付け、汚れなどのハガシ作業、シールやフィルムなどの貼り付け作業。入数2pcs
ハイス下穴ドリルセット
SK11(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3本)当日出荷木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。 刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。用途木材の下穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)材質(ドリル)ハイス鋼
六角軸Coステンドリル 普通 5本セット
SK11(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸Coステンドリル 極短 5本セット
SK11(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(5本)当日出荷ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
差替ビットセット
SK11(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。用途様々なネジの締付け作業。付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様煌ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
フィルター式マスク マスキー
SK11(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。高い粉塵捕集効率で微細な粉塵をシャットアウトします。用途セメント・土ぼこり・薬剤粉末・花粉・ハウスダストの発生する作業での防じん。種別使い捨て防じんタイプ一般粉塵用取替えフィルター式適合フィルターYM-18
六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット
SK11¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本)当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
差替ビット&ソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様煌ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
ジグソーブレード
SK11¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。仕様B ステン用材質BM(バイメタル)全長(mm)76.5切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.01インチ当たり山数24
溶接用カバープレート
SK11¥279税込¥3071パック(2枚)当日出荷溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
ジグソーブレード
SK11¥439税込¥4831パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。硬木・アルミ用で、硬木・アルミサッシ・金属サイディングの切断に適しています。用途硬木・アルミ用(硬木・アルミサッシ・金属サイディング)の切断。仕様B アルミ用材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)100切断能力(mm)硬木・アルミ:3.0~20・軟鋼材:3.0~8.01インチ当たり山数9
LLレギュレータ
SK11¥9,898税込¥10,8881個当日出荷常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。仕様常圧、安全装置付き色アルマイトブルー質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)1(一次側入力)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
ショート下穴ドリルセット
SK11(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)
ジグソーブレード
SK11¥989税込¥1,0881パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。仕様B ゴム皮用全長(mm)100切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード
SK11¥479税込¥5271パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工・合板の仕上げ用のブレードです。用途木工・合板の仕上げ用。仕様B木工仕上用全長(mm)100切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~401インチ当たり山数9材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
マジックパット木工用ペーパー
SK11¥799税込¥8791パック(6枚)当日出荷木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。 マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。仕様マジックパット用セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材木材
六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット
SK11¥999~税込¥1,099~1セット(5本)当日出荷ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥3,298税込¥3,6281セット(2本組)当日出荷荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
ジグソーブレード
SK11¥989税込¥1,0881パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。仕様B 鉄工用材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)76.5切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.01インチ当たり山数24
ジグソーブレード
SK11¥799税込¥8791パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。用途新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。材質SKH(ハイス鋼)
ジグソーブレード
SK11¥289税込¥3181パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。仕様B木工荒挽用全長(mm)100切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~501インチ当たり山数8材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
六角軸Coステンドリル 微短 5本セット
SK11¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)当日出荷ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
シーリング用ならしベラハード
SK11¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8奥行(mm)50硬度ハード刃幅(mm)250
ジグソーブレード
SK11¥879税込¥9671パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。用途木工円切用。仕様B 木工円切全長(mm)100切断能力(mm)木工円切:4.0~501インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
溶接用しゃ光レンズ
SK11¥569~税込¥626~1セット当日出荷溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。材質(プレート)カバー:プラスチック材質(レンズ)遮光:ガラス
エアーハンマー用チゼルキット
SK11¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
シーリングならしベラアメゴム
SK11¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。 必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。用途シーリング施工後の表面仕上げ。材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)ゴム部:1・ウレタン部:8奥行(mm)50刃幅(mm)250
シーリング用ならしベラHD
SK11¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。両サイドが使用可能でお得です。用途外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。奥行(mm)50硬度ハード刃幅(mm)125
セーバソーブレード鉄工厚物用
SK11¥1,198税込¥1,3181パック(2枚)当日出荷鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。材質ハイス鋼全長(mm)160切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード1インチ当たり山数18
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥2,988税込¥3,2871本当日出荷荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。用途荷物の結束や軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
セーバソーブレード
SK11¥779税込¥8571パック(2枚)当日出荷木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。用途木材・新建材(100mm以下)。仕様木工用全長(mm)164切断能力(mm)木材・新建材:100以下1インチ当たり山数9材質(刃)特殊刃物鋼
セーバソーブレード鉄工薄物用
SK11¥1,098税込¥1,2081パック(2枚)当日出荷鉄工用レシプロソーブレードです。40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用できます。用途鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。材質ハイス鋼全長(mm)160切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0以下・40以下のパイプ・金属系サイディング1インチ当たり山数24