カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 作業工具(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(22)
  • SMC(2,402)
  • CF POSH(352)
  • POSH Faith(198)
  • MARWI(192)
  • JTC(167)
  • BAHCO(バーコ)(126)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(118)
  • MajorCraft(70)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(68)
  • ホンダ(64)
  • 由良産商(59)
  • ATEN(52)
  • cotta(52)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(49)
  • unitech(47)
  • オーム電機(41)
  • ミヤナガ(38)
  • サン電子(PC)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcs」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 糸のこ用替刃 木工用 中目 SK11

    糸のこ用替刃 木工用 中目

    SK11(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10本)
    当日出荷
    10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用中目替刃です。樫、チーク材、硬い木などに最適です。
    用途樫・チーク材・硬い木等の切断作業。
  • マイクロファイバークロス SK11

    マイクロファイバークロス

    SK11(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10枚)
    当日出荷
    極細繊維がホコリや汚れをしっかり拭き取ります。ホコリや汚れを極細繊維でしっかりと拭き取ります。
    用途ほこり・汚れの拭き取り。材質ナイロン、ポリエステル寸法(mm)300×350区分新品生地の種類マイクロファイバー
  • ナットスプリッターセット SK11

    ナットスプリッターセット

    SK11(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
    用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
  • カムバックル式荷締ベルト SK11

    カムバックル式荷締ベルト

    SK11(1件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2本)
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
  • 差替式皮ポンチセット SK11

    差替式皮ポンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    差し替え式の小型の皮ポンチセットです。サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。先はL型レンチで交換出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。穴径(Φmm)1、1.5、2、2.5、3、3.5大きさ極小
  • 塗れるはがせるヘラセット SK11

    塗れるはがせるヘラセット

    SK11
    389税込428
    1個
    当日出荷
    多用途に使えるPC製スクレーパーセットです。塗る、はがす、貼り付けるなど多用途に使用可能なPC製スクレーパーです。
    用途材料の塗り付け、汚れなどのハガシ作業、シールやフィルムなどの貼り付け作業。入数2pcs
  • ハイス下穴ドリルセット SK11

    ハイス下穴ドリルセット

    SK11(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。 刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
    用途木材の下穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)材質(ドリル)ハイス鋼
  • 荷締機用サブベルト SK11

    荷締機用サブベルト

    SK11(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
    用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレス破断荷重(kg)750材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)150ベルト厚(mm)1.8
  • 六角軸Coステンドリル 普通 5本セット SK11

    六角軸Coステンドリル 普通 5本セット

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5本)
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角軸Coステンドリル 極短 5本セット SK11

    六角軸Coステンドリル 極短 5本セット

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(5本)
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 差替ビットセット SK11

    差替ビットセット

    SK11(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
    用途様々なネジの締付け作業。付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
  • フィルター式マスク マスキー SK11

    フィルター式マスク マスキー

    SK11(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。高い粉塵捕集効率で微細な粉塵をシャットアウトします。
    用途セメント・土ぼこり・薬剤粉末・花粉・ハウスダストの発生する作業での防じん。種別使い捨て防じんタイプ一般粉塵用取替えフィルター式適合フィルターYM-18
  • 六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット

    SK11
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 差替ビット&ソケットセット SK11

    差替ビット&ソケットセット

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
    用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。
    用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。仕様B ステン用材質BM(バイメタル)全長(mm)76.5切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.01インチ当たり山数24
  • 溶接用カバープレート SK11

    溶接用カバープレート

    SK11
    279税込307
    1パック(2枚)
    当日出荷
    溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
    用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11(1件のレビュー)
    859税込945
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
    用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。仕様B 鉄工長刃材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)130切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.81インチ当たり山数18
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    439税込483
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。硬木・アルミ用で、硬木・アルミサッシ・金属サイディングの切断に適しています。
    用途硬木・アルミ用(硬木・アルミサッシ・金属サイディング)の切断。仕様B アルミ用材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)100切断能力(mm)硬木・アルミ:3.0~20・軟鋼材:3.0~8.01インチ当たり山数9
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11(1件のレビュー)
    829税込912
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
    用途木工長刃(木材・合板)の切断。仕様B 木工長刃全長(mm)155切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~801インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
  • LLレギュレータ SK11

    LLレギュレータ

    SK11
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。
    用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。仕様常圧、安全装置付きアルマイトブルー質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)1(一次側入力)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
  • ショート下穴ドリルセット SK11

    ショート下穴ドリルセット

    SK11(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。
    用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    989税込1,088
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
    用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。仕様B ゴム皮用全長(mm)100切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    479税込527
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。木工・合板の仕上げ用のブレードです。
    用途木工・合板の仕上げ用。仕様B木工仕上用全長(mm)100切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~401インチ当たり山数9材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
  • マジックパット木工用ペーパー SK11

    マジックパット木工用ペーパー

    SK11
    799税込879
    1パック(6枚)
    当日出荷
    木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。 マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
    用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。仕様マジックパット用セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材木材
  • 六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット

    SK11
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    3,298税込3,628
    1セット(2本組)
    当日出荷
    荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
    用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    989税込1,088
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
    用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。仕様B 鉄工用材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)76.5切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.01インチ当たり山数24
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    799税込879
    1パック(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。
    用途新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。材質SKH(ハイス鋼)
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    289税込318
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
    用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。仕様B木工荒挽用全長(mm)100切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~501インチ当たり山数8材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
  • 六角軸Coステンドリル 微短 5本セット SK11

    六角軸Coステンドリル 微短 5本セット

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • シーリング用ならしベラハード SK11

    シーリング用ならしベラハード

    SK11
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8奥行(mm)50硬度ハード刃幅(mm)250
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    879税込967
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。
    用途木工円切用。仕様B 木工円切全長(mm)100切断能力(mm)木工円切:4.0~501インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
  • 溶接用しゃ光レンズ SK11

    溶接用しゃ光レンズ

    SK11
    569税込626
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
    用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。材質(プレート)カバー:プラスチック材質(レンズ)遮光:ガラス
  • エアーハンマー用チゼルキット SK11

    エアーハンマー用チゼルキット

    SK11
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
  • シーリングならしベラアメゴム SK11

    シーリングならしベラアメゴム

    SK11
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。 必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)ゴム部:1・ウレタン部:8奥行(mm)50刃幅(mm)250
  • シーリング用ならしベラHD SK11

    シーリング用ならしベラHD

    SK11
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。両サイドが使用可能でお得です。
    用途外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。奥行(mm)50硬度ハード刃幅(mm)125
  • セーバソーブレード鉄工厚物用 SK11

    セーバソーブレード鉄工厚物用

    SK11
    1,198税込1,318
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。
    用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。材質ハイス鋼全長(mm)160切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード1インチ当たり山数18
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    2,988税込3,287
    1本
    当日出荷
    荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
    用途荷物の結束や軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • セーバソーブレード SK11

    セーバソーブレード

    SK11
    779税込857
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。
    用途木材・新建材(100mm以下)。仕様木工用全長(mm)164切断能力(mm)木材・新建材:100以下1インチ当たり山数9材質(刃)特殊刃物鋼
  • セーバソーブレード鉄工薄物用 SK11

    セーバソーブレード鉄工薄物用

    SK11
    1,098税込1,208
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    鉄工用レシプロソーブレードです。40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用できます。
    用途鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。材質ハイス鋼全長(mm)160切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0以下・40以下のパイプ・金属系サイディング1インチ当たり山数24