カテゴリ
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- SMC(11)
- GERSON(4)
- CKD(2)
- 日本精器(1)
- ビッグ(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- 鷺宮製作所(1)
- セントラルコンベヤー(1)
- プロステップ(1)
「ps1000 smc」の検索結果
特価

エアチャックガン
SK11(86件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10