カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 空圧工具(3)
  • 測定用品(2)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(118)
  • エスコ(245)
  • CKD(165)
  • アソー(142)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • 潤工社(119)
  • SMC(108)
  • 井筒製作所(88)
  • ニッタ(68)
  • Festo(64)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(59)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(53)
  • 東空販売(43)
  • ヤマト特殊鋼(42)
  • 高島計器(38)
  • ハイロック(37)
  • イシハシ精工(36)
  • ウシオ(UHT)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1/4」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転プラグ PT1/4M SK11

    回転プラグ PT1/4M

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ドレンコック SK11

    ドレンコック

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
    用途ドレンの除去。材質(本体)真鍮管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類(おねじ)PT常用圧力(MPa)1ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • エアチャックガン SK11

    エアチャックガン

    SK11(86件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • エアーハンマーキット SK11

    エアーハンマーキット

    SK11(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
  • ウレタンホースジョイント SK11

    ウレタンホースジョイント

    SK11(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 簡易エアフィルタ SK11

    簡易エアフィルタ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)仕様2MF最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。適合空気材質真鍮形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • エアエルボ SK11

    エアエルボ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
    用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • W管継手 エルボユニオン SK11

    W管継手 エルボユニオン

    SK11
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
  • W管継手 ストレートユニオン SK11

    W管継手 ストレートユニオン

    SK11
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • リングジョイント SK11

    リングジョイント

    SK11
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • スイングスイベルプラグ SK11

    スイングスイベルプラグ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
    用途エアー配管継手。仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • エアインパクトレンチ SK11

    エアインパクトレンチ

    SK11
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
    用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)トルク能力範囲(N・m)260~350空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)実用トルク範囲(N・m)150~250ハンマータイプシングルハンマー
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • スイングスイベルソケット SK11

    スイングスイベルソケット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。
    用途エアー配管継手。仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • W管継手 チーズユニオン SK11

    W管継手 チーズユニオン

    SK11
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • スピコン エルボタイプ SK11

    スピコン エルボタイプ

    SK11
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
    用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
  • エアチーズ SK11

    エアチーズ

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
    用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 圧力計 裏ネジ SK11

    圧力計 裏ネジ

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
    用途エアー配管部品。ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1外径(Φmm)40測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
  • エアーインパクトドライバーキット SK11

    エアーインパクトドライバーキット

    SK11
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。長いビスの締め付け作業等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
    用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。セット内容本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)70.8本体形状ピストル型空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ)締付トルク(N・m)40取付け方法ビットスリーブ方式ビット取付長さ(mm)差込口:6.35
  • エアエルボ SK11

    エアエルボ

    SK11
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
    用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ニードルバルブ  2FX2F SK11

    ニードルバルブ 2FX2F

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
  • ニップルソケット2MF×2F SK11

    ニップルソケット2MF×2F

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
  • ニップル 2M SK11

    ニップル 2M

    SK11
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじPT1/4、おねじPT1/4適合流体空気
  • W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11

    W管継手 ダブルユニバーサルエルボ

    SK11
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • ワンタッチソケット ロック付 SK11

    ワンタッチソケット ロック付

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
    用途エアー配管とエアー工具の接続。材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-10~+60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ニップルソケット2M×2FF SK11

    ニップルソケット2M×2FF

    SK11
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
  • 圧力計 下ネジ SK11

    圧力計 下ネジ

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
    用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下
  • 回転式ホースジョイント SK11

    回転式ホースジョイント

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
    用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ