カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(78)
- ParkerTAIYO(5)
- RIKEN(理研機器)(5)
- SMC(39)
- アズワン(13)
- アソー(4)
- イノック(5)
- エスコ(13)
- オンダ製作所(9)
- カクダイ(5)
- コガネイ(17)
- フジトク(21)
- フロンケミカル(10)
- フロン工業(7)
- 千代田通商(46)
- 日本ジョイント(6)
- 近藤製作所(14)
- ブランドをもっと見る
「rc1/2 rc3/8」の検索結果

ソケット
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。適合空気材質真鍮形状ソケット表面処理クロームメッキ
ソケット 3F×4F
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 4M×3F
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ブッシング 4M×3F
SK11¥739~税込¥813~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
ニップルソケット 3M×4F
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)3/8×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)10×15適合流体空気