カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- INAX(LIXIL)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KSフィルター(2)
- LIVRE(リブレ)(1)
- OKW(1)
- THECUT(1)
- TKX(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(1)
- エフピコチューパ(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- バローべ(1)
- フェリック(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 因幡電工(1)
- 日研工作所(1)
- 東芝(1)
- 椿本チエイン(2)
「sk140」の検索結果

DSLソケット N65
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
DSLプラグL H11.3
SK11¥289税込¥3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437066(SK11・DSLプラグH11.3・S-23DPH140)材質鋼鉄・他寸法(mm)52×15質量(g)28ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)11.3