カテゴリ

  • バイク純正部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 農業機械(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st140」の検索結果

関連キーワード
182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (ST140)カバー,コレクタ スバル

    (ST140)カバー,コレクタ

    スバル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ゲームプライヤーST140 ダイトウブク

    ゲームプライヤーST140

    ダイトウブク
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    用途*対応リングサイズ#2・#3 *シーバス、バス、トラウトに最適 *あらゆるシーンで活躍するストレートタイプ *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長140mm全長(mm)140先端形状ST(ストレートタイプ)リングサイズ#2・#3
  • マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業)

    マーカーステー(ステンレス)

    JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マーカーステー(メッキ) JB(日本ボデーパーツ工業)

    マーカーステー(メッキ)

    JB(日本ボデーパーツ工業)(9件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモーカー用温度計 SOTO

    スモーカー用温度計

    SOTO(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    SOTOブランドの燻製用温度計。 燻製づくりには温度管理が肝心です。 スモーカー内の温度がすぐに分かります。
    質量(g)14測定範囲(℃)0~200直径×長さL(Φmm×mm)37×102RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業
    グレー
    ブラック
    レッド

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品 アズワン

    先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品

    アズワン
    ¥12,900税込¥14,190
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
    仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品耐熱温度(℃)200
  • T型ジョイント 因幡電工
    ブラウン
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    T型ジョイント

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類T型ジョイント
  • メインブロック ソケット PISCO(ピスコ)

    メインブロック ソケット

    PISCO(ピスコ)
    ¥188税込¥207
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ソケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RcXM
  • シリコン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコン熱収縮チューブ

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
    長さ(m)1色グレー
  • アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 ACE(エース)

    アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式

    ACE(エース)
    ¥96,980税込¥106,678
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
  • 精密ニードルヤスリ 5種セット バローベ

    精密ニードルヤスリ 5種セット

    バローベ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407形状平、半丸、丸、角、三角
  • サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト

    サンワサプライ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    ¥1,843,334税込¥2,027,667
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • RG ダウンサス プリウス ZVW40W RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス プリウス ZVW40W

    RG(レーシングギア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック

    サンワサプライ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー

    サンワサプライ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • D.A.D キッズ & ベイビー インカー ステッカー D.A.D(GARSON)

    D.A.D キッズ & ベイビー インカー ステッカー

    D.A.D(GARSON)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    3日以内出荷
    キッズ&ベイビーインカーステッカーは”車に子供たちが乗っています”のメッセージを示し事故の際お子様が車に取り残されないよう周囲に知らせる為に表示されはじめたと言われています。 D.A.Dオリジナルデザインで、視認性とデザイン性を両立。後続車からの視認性も抜群! 屋外耐候に優れた高品質素材を採用しており、 安心して長くご使用頂けます。
    寸法(縦×横)(mm)約40×210
  • プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易

    プラスチックスナップボタン

    日本紐釦貿易
    ¥449税込¥494
    1袋(20組)
    3日以内出荷
    軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。最も凡庸性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に柔らかい生地や薄い生地にオススメ。ベビー・マタニティグッズならコレ!対応生地厚:~約0.8mm主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど
    用途。対応生地厚:~約0.8mm。主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなどセット内容ヘッド40個、バネ20個、ゲンコ20個(計20組分)材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)9
  • ストロングTボルトクランプ STシリーズ 山口商工

    ストロングTボルトクランプ STシリーズ

    山口商工
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(5個)
    6日以内出荷から23日以内出荷
    締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
  • 振動ドリル 神王工業

    振動ドリル

    神王工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    独自の刃先設計により鋭い切れ味と高耐久性を実現しています。
  • サプライジョイント ソケット コガネイ

    サプライジョイント ソケット

    コガネイ
    ¥498税込¥548
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形状ソケット
  • ストラップ PENTAX(ペンタックス)

    ストラップ

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    デジタル一眼レフカメラ用汎用ストラップ
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    4日以内出荷
    SWAGE-LINE(スウェッジライン)は、純正同様に永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上したステンレスメッシュ・ブレーキホースキットです。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造により高い耐久性を実現しています。。
    用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
  • アルミASタラップ ACE(エース)

    アルミASタラップ

    ACE(エース)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
    付属品ジョイント材
  • イーグル トイレブース 浜国

    イーグル トイレブース

    浜国
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    翌日出荷
    トイレブース壁用ステンレスエッジ。
    適合【パネル】40mm材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000色HL
  • ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールド
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    パープル
    ブラウン
    ブラック
    +3

    ビニールテープ 一般用途用

    ストロングホールド
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10巻)
    当日出荷
    電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ 信越化学工業

    熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ

    信越化学工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
    材質シリコーン色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮率(%)50耐電圧(V)20000
  • モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ

    RYOCO(菱高精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • 軒とい Panasonic(パナソニック)
    ベージュ
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    軒先になじむ大容量の雨とい。 店舗や施設にもおすすめです。 ツヤを抑えた質感と、流れるような水平ラインが軒先に溶け込み、美しく納まります。 排水能力はメーカー住宅用雨といの中で最大。 外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。 外観を損なわない内吊り方式の吊具。 吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。
    材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
  • モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用

    RYOCO(菱高精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)

    モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ

    RYOCO(菱高精機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    色茶色グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)500アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
  • ジョーゼット 1067mm×10m セーレン

    ジョーゼット 1067mm×10m

    セーレン
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    5日以内出荷
    インテリア・ファッション店舗のディスプレイに適した商品です。 透け感のある柔らかいジョーゼットは、遠近感のあるディスプレイ作成に利用できる商品です。
    仕様●規格:1067mm×10m●基材:ポリエステル100%(ジョーゼット)●厚み:116(376)μm●ヒートカッターによるカット対応●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-65
  • スバル STI ドアハンドルプロテクター スバルアクセサリー

    スバル STI ドアハンドルプロテクター

    スバルアクセサリー(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    適合車種:BRZ 。1台分2枚セット
    適合車種BRZ