カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • イトーキ(107)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • サクライ(22)
  • SUGICO(スギコ)(14)
  • キャンブロ(11)
  • 富士電機(9)
  • アイリスチトセ(8)
  • オリバー(8)
  • サンワサプライ(7)
  • TRUSCO(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • NAKATAKI(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • BMW(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • Optibelt(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk18」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽トラシート スーパークール SK11軽トラシート スーパークールSK11(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
新鮮さを保持する、遮熱効果のあるトラックシート。生鮮食品等の運搬に最適です。 カバーが無い時に比べ、内部温度が10℃前後低くなります(真夏の炎天下でのメーカー遮熱性比較試験結果より)。
用途生鮮食品等の運搬時のトラック荷台カバー。付属品ゴムバンド10本スーパークールタイプ1号・軽トラック用平張りタイプ寸法(m)約1.74×2.1材質(シート)ポリプロピレン材質(ハトメ)アルミ
18Vバッテリーパック SK1118VバッテリーパックSK11
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電圧18V容量2.6Ahのリチウムイオンバッテリーパックです。SK11電圧18V容量2.6Ahの充電インパクトレンチ用リチウムイオンバッテリーパックです。
用途18V充電インパクトレンチ用リチウムイオンバッテリー。
荷締機用サブベルト SK11荷締機用サブベルトSK11(7件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。最大使用荷重(kg)150ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト厚(mm)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kg)750
18V60分充電器 SK1118V60分充電器SK11
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
SK11充電インパクト、ドリルドライバー用急速60分充電器です。SK11リチウムイオンバッテリー用18V-2.6Ah充電器です。
用途18V-2.6Ahリチウムイオンバッテリー用充電器。バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)18
ショートダブルフレックスR SK11ショートダブルフレックスRSK11
2,398税込2,638
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)材質クロームバナジウム鋼
PC両面ハトメ玉 SK11PC両面ハトメ玉SK11
689税込758
1パック(20組)
当日出荷
樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。材質ポリカーボネイト樹脂適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800)穴径(Φmm)ハトメ:約9.5ねじ下穴サイズ(mm)約10最大取付物厚さ(mm)約3.5
カッターナイフLオートロック SK11カッターナイフLオートロックSK11
449税込494
1個
当日出荷
押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様オートロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
ダブルフレックスラチェットR SK11ダブルフレックスラチェットRSK11
2,498税込2,748
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
クラフト工作鋏専用キャップ SK11クラフト工作鋏専用キャップSK11
229税込252
1個
当日出荷
はさみの刃先を保護します。SK11クラフト工作はさみKS-180シリーズの刃先保護キャップです。
用途クラフト工作はさみKS-180シリーズの刃先の保護。適合KS-180・180LH・180LE・180F材質(キャップ)ポリアミド樹脂
カッターナイフLネジロック SK11カッターナイフLネジロックSK11
449税込494
1個
当日出荷
ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様ネジロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)