カテゴリ
- 作業工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 研磨材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(70)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- SONIC(ソニック)[文具](18)
- Panaracer(パナレーサー)(12)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- サンキン(9)
- ノーブランド(9)
- 富士電機(9)
- カイセ(9)
- KEIBA(7)
- TRUSCO(7)
- 東日興産(TN)(7)
- 河村電器産業(6)
- PMC(6)
- 東正車輛(5)
- ミヤコ自動車(5)
- ブランドをもっと見る
「sk7」の検索結果
特価

DSLソケットL
SK11¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLプラグL H7
SK11¥289税込¥3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437042(SK11・DSLプラグH7・S-21DPH120)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
ボードヤスリRC 替刃
SK11¥539税込¥5931本当日出荷SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。適合機種SK11ボードヤスリSRC-1寸法(mm)刃部:約140×42適合材石膏ボード・ケイカル板・木材材質(刃)炭素工具鋼SK7
細工用ミニ片刃鋸 PC用替刃
SK11(1件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷SK11細工用ミニ片刃鋸用替刃です。細工用ミニ片刃鋸の替刃です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。 グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。用途プラスチック・竹などの切断作業。適合機種SK11細工用ミニ片刃鋸(SSM-6・SSM-7)材質(刃)SK-5刃渡り(mm)88
細工用ミニ片刃鋸PC用三角刃
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。用途プラスチック・竹などの切断作業。全長(mm)200材質(刃)SK-5適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))刃渡り(mm)88
LED交換球
SK11¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)73外形寸法(mm)60口金E26定格寿命(時間)LED電球:40000配光角度(°)120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
DSLソケット H7
SK11¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436663(SK11・DSLソケットLH7・S-OL21HL010)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)63ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
細工用ミニ片刃鋸PC三角替刃
SK11¥579税込¥6371枚翌々日出荷SK11細工用ミニ片刃鋸用替刃です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。用途プラスチック・竹などの切断作業。適合機種SK11細工用ミニ片刃鋸(SSM-6・SSM-7)材質(刃)SK-5刃渡り(mm)88
ボードヤスリRC
SK11¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。 刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。寸法(mm)刃部:約140×42材質(本体)亜鉛合金材質(刃)炭素工具鋼SK7適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
DSLプラグ H7
SK11¥289税込¥3181個翌々日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
替刃式細工鋸180替刃両刃
SK11¥1,698税込¥1,8681枚翌々日出荷切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。用途一般木材の切断作業。刃数23枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180
替刃式細工鋸180替刃
SK11¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。 背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。用途一般木材の切断作業。仕様7寸目刃数28枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180
替刃式細工鋸180替刃
SK11¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。背金が短いので木工材料の切り落としができます。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。用途一般木材の切断作業。仕様8寸目刃数23枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180
替刃式細工鋸180両刃
SK11¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。用途一般木材の切断作業。刃数23枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))刃渡り(mm)180
替刃式細工鋸180片刃
SK11¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。用途一般木材の切断作業。仕様8寸目刃数23枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))刃渡り(mm)180
替刃式細工鋸180片刃
SK11¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。用途竹などの切断作業。仕様竹挽目刃数20枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))刃渡り(mm)180
替刃式細工鋸
SK11¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。 背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。用途一般木材の切断作業。仕様7寸目刃数28枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))刃渡り(mm)180
替刃式細工鋸180替刃
SK11¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。用途竹などの切断作業。仕様竹挽目刃数20枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180