カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • ERECTA(エレクター)(17)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • SMC(8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • サンコーテクノ(3)
  • MRT(3)
  • Valumax International(3)
  • 岡崎精工(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 工進(2)
  • TRUSCO(2)
  • オオサキメディカル(2)
  • Vesrah(2)
  • 日本紐釦貿易(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • DLAB(2)
  • イシザキ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sms-10」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションレンチ SK11

    コンビネーションレンチ

    SK11
    559税込615
    1本
    当日出荷
    メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
  • ショートコンビレンチ SK11

    ショートコンビレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
  • 10.8Vマルチソー SK11

    10.8Vマルチソー

    SK11(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
    用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。モーター電圧(V)10.8ストローク幅(mm)16ストローク数(min-1[回/分])2000セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
関連キーワード
rbs-10特集