カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 研磨材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • 住友重機械工業(73)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(68)
  • ハンマーキャスター(53)
  • 侍BLACK(52)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(26)
  • RS PRO(23)
  • タンガロイ(18)
  • ノーブランド(17)
  • パイロット(15)
  • ネグロス電工(13)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](13)
  • 河村電器産業(13)
  • SMC(12)
  • タカギ産業(12)
  • KTM(11)
  • 岩田製作所(10)
  • TRUSCO(9)
  • ナイキ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srb」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートビット SK11ストレートビットSK11(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
ボーズ面ビット SK11ボーズ面ビットSK11(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
V溝ビット90° SK11V溝ビット90°SK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬角度(°)90
目地払いビット SK11目地払いビットSK11(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)12.7×14・ベアリング12.7
面取りビット45° SK11面取りビット45°SK11(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6角度(°)45
U溝ビット SK11U溝ビットSK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
替ベアリング SK11替ベアリングSK11
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
ルータービット用の替えベアリングです。SK11超硬ルータービットシリーズ用の替えベアリングです。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
フラッシュビット SK11フラッシュビットSK11
1,098税込1,208
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬寸法(mm)6.4×20
面取りビット7.5° SK11面取りビット7.5°SK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×13、ベアリング12.7角度(°)7.5
ハイスアリ錐ビット SK11ハイスアリ錐ビットSK11(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。ハイス製で切れ味が長持ちします。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質ビット:ハイス軸径(Φmm)6寸法(mm)6.4寸法(幅W×高さH)(mm)6.4×8
軸付ダイヤモンドカッター SK11軸付ダイヤモンドカッターSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。適合材ガラス、石、貝、樹脂厚さ(mm)0.7仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000
アリ錐 SK11アリ錐SK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
ギンナン面ビット SK11ギンナン面ビットSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
軸付切断砥石 SK11軸付切断砥石SK11
699税込769
1枚
当日出荷
切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
軸付丸鋸 SK11軸付丸鋸SK11
899税込989
1パック(2枚)
当日出荷
切断作業に最適です。木材カットに使用します。
用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付マイクロドリル SK11軸付マイクロドリルSK11
999税込1,099
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
629税込692
1本
当日出荷
金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
用途金属バリ取り、削り等。粒度WA120軸径(Φmm)2.35適合材各種金属材質WA材
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11
649税込714
1個
当日出荷
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属・樹脂等材質形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000
サジ面ビット SK11サジ面ビットSK11
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
ヒョータン面ビット SK11ヒョータン面ビットSK11
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
ギンサジ面ビット SK11ギンサジ面ビットSK11
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
段付サジ面ビット SK11段付サジ面ビットSK11
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11
539税込593
1本
翌々日出荷
金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。粒度280軸径(Φmm)2.35適合材金属、貝殻など材質砥材入りゴム許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付マイクロドリルセット SK11軸付マイクロドリルセットSK11
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35径(Φmm)0.5、0.8、1(各1本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付ダイヤモンド砥石 SK11軸付ダイヤモンド砥石SK11
599税込659
1個
翌々日出荷
ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。
用途ガラス彫刻、バードカービング等。適合材ガラス材質人工ダイヤ軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付フェルトバフ SK11軸付フェルトバフSK11
599税込659
1個
翌々日出荷
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属、樹脂等材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
軸付オフセット型ダイヤ SK11軸付オフセット型ダイヤSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。材質人工ダイヤ寸法(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
軸付砥石 GC120 SK11軸付砥石 GC120SK11
579税込637
1本
翌々日出荷
石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。粒度GC120軸径(Φmm)2.35適合材石材、ガラス、貝殻、木材など材質GC材
軸付白毛ブラシ カップ型 SK11軸付白毛ブラシ カップ型SK11
649税込714
1個
翌々日出荷
金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。研磨剤を付けて磨きにも使用できます。
用途フィギュア、プラモデルなどの下地作りや汚れ落とし。軸径(Φmm)2.35適合材金属、目地材質白毛寸法(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付精密ヤスリ 円錐型 SK11軸付精密ヤスリ 円錐型SK11
749税込824
1個
翌々日出荷
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。材質SKS材軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工
軸付ペーパーコーン SK11軸付ペーパーコーンSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。
用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。適合材木材、金属仕様2.35mmスクリューマンドレル付き材質特殊和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付精密ヤスリ球型 SK11軸付精密ヤスリ球型SK11
779税込857
1個
翌々日出荷
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。適合材木工形状球型材質SKS材軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付ステンブラシ SK11軸付ステンブラシSK11
599税込659
1本
翌々日出荷
金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。サビを移さないステンレス線です。
用途金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落とし。適合材金属、目地材質ステン線軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
エアーコンプレッサー SK11エアーコンプレッサーSK11(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200消費電流(A)12モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz)空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)関連資料分解図部品表(0.41MB)