カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • アネスト岩田(10)
  • 日立産機システム(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • 東芝(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • ケニス(1)
  • 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfp04e-10m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスエアーコンプレッサー SK11

    オイルレスエアーコンプレッサー

    SK11(24件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式
  • エアコンプレッサ SK11

    エアコンプレッサ

    SK11(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131幅(mm)590質量(kg)24高さ(mm)595種類低騒音、低振動奥行(mm)360定格消費電力(W)700潤滑方式オイルレス消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)0.75
コンプレッサーカテゴリ