カテゴリ

  • 切削工具(1)
    • 木工用(1)
  • 研磨材(1)
    • ダイヤモンドカッター(1)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(18)
  • 大日商(2)
  • 三陽工業(2)
  • THECUT(10)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • トックベアリング(TOK)(4)
  • 岡崎精工(5)
  • A&D(2)
  • (3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 中央精機(146)
  • KYOWA(協和製作所)(84)
  • エビス(水平器)(67)
  • 大菱計器製作所(58)
  • NTN(エヌティーエヌ)(52)
  • YAGEO(48)
  • RS PRO(47)
  • エスコ(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
材質
  • 超硬合金(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v溝」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V溝ビット90° SK11V溝ビット90°SK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬角度(°)90
V溝カッター SK11V溝カッターSK11
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。
用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。外径(Φmm)90内径(Φmm)20(15)刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
鳶レベル SK11鳶レベルSK11(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。材質ポリカーボネイト樹脂仕様磁石:1個付精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
ミニレベル鳶用 SK11ミニレベル鳶用SK11
2,898税込3,188
1個
当日出荷
カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。
用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
ワンタッチ式ドリルガイド SK11ワンタッチ式ドリルガイドSK11(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。仕様前後45度角度変更可能材質樹脂・特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
鳶ライトレベルMAJEWEL SK11鳶ライトレベルMAJEWELSK11
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
宝石(JEWEL)のように輝く至高の逸品です。ライト付き鳶レベルの特別カラーです。大型シャックル付きでカラビナに装着可能です。LEDライト内蔵で暗いところでの作業に最適です。強力マグネット内蔵です。測定基準面V溝加工でパイプ等の測定も可能です。
用途水平・垂直の測定。仕様4本線アクリル気泡管(水平、垂直)材質フレーム:アルミ合金 / カバー:ポリカーボネイト樹脂 / マグネット / ネオジム精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度電池CR2032×1個気泡管グリーン
鳶レベル-2 迷彩グレー SK11鳶レベル-2 迷彩グレーSK11
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
鳶レベル-2 ゴールド SK11鳶レベル-2 ゴールドSK11
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
DVCライトレベル SK11DVCライトレベルSK11
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
LEDライト付きの水平器です。LEDライト搭載で暗所での作業に便利です。大型シャックル付きで携帯に便利です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。付属品試供品電池材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;ポリカーボネイト樹脂,気泡管;アクリル樹脂,電池:CR2032コイン電池1個気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
DIYミニレベル 230MG SK11DIYミニレベル 230MGSK11
519税込571
1個
翌々日出荷
家具の取付などにDIYを行う際に便利なミニレベルです。日曜大工、DIY、家具家電製品の据付作業に便利です。工具箱や収納ケースに入れやすいコンパクトサイズです。マグネット付で、鉄部に固定して測定可能です。V溝付でパイプ等の測定でも安定します。
用途水平、垂直のレベル出し。仕様マグネット付材質フレーム;アルミ,ボディ;ABS,気泡管;アクリル樹脂本体マラー:ブルー精度(mm)±2.5/m気泡管グリーン
SPD鳶レベル レインボー SK11SPD鳶レベル レインボーSK11
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
神秘的な輝き虹色チタンコーティングを施しています。足場組立てなどで、水平・垂直の測定に用います。大型シャックルでカラビナへのスピーディーな収納と取り出しができます。落下防止コードに対応したシャックルを内蔵しています。測定基準面がV溝付きでパイプ等が測定できます。磁石付きで単管工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。仕様4本線アクリル気泡菅、大型シャックル付き,超強力マグネット付き材質アルミ合金,ポリカーボネイト樹脂
鳶レベル-2 レッド SK11鳶レベル-2 レッドSK11
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
鳶レベル-2 迷彩グリーン SK11鳶レベル-2 迷彩グリーンSK11
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度サイズ(mm)120
DVCファジリティレベル SK11DVCファジリティレベルSK11
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。フック穴付きで工具吊りやセフティコードの取り付けが可能です。45度気泡管付きで法勾配の測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。材質本体;ABS樹脂,気泡管;アクリル樹脂,気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
DVCプロレベル120 SK11DVCプロレベル120SK11
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
SPD鳶レベル-2 REVO SK11SPD鳶レベル-2 REVOSK11
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面V溝付でパイプ等の測定に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
SPD鳶レベル REVO SK11SPD鳶レベル REVOSK11
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
DVCプロレベル150 SK11DVCプロレベル150SK11
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
v溝加工特集