カテゴリ

  • 清掃用品(11)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • Bullcon(9)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • nexperia(19)
  • NOK(36)
  • SMC(34)
  • SPI(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • エスコ(12)
  • キッツエスシーティー(18)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • スバル(23)
  • スバルアクセサリー(27)
  • スーパーツール(9)
  • ニッサン(348)
  • バンコ(10)
  • ブリストワ(9)
  • 三菱電機(27)
  • 富士変速機(18)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc2」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全貫通フリーターンドライバー SK11

    安全貫通フリーターンドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
    用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)特殊鋼商品構成単品
  • ミニ圧着工具 SK11

    ミニ圧着工具

    SK11
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
    用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)172質量(g)250使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm
  • DVC防塵防水検電器 SK11

    DVC防塵防水検電器

    SK11
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    IP67規格に準拠した防塵防水構造ですので、突然の雨や水没、埃の多い過酷な現場でも安心して使用できます。2mの高さからの落下にも耐える耐落下性能があります。検電状態を音とLEDでお知らせします。暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備しています。約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付きです。電池は使いやすい単4×2本モデルです。
    用途ACの通電チェック。材質ABS樹脂使用温度(℃)0~+50保存温度(℃)-10~+60準拠規格IEC61010-1_CAT.IV_1000V校正不可使用湿度(%RH)80以下(結露がないこと)検出電圧(V)ノーマルモード時:AC100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時:AC12~1000保存湿度(%RH)80以下(結露がないこと)
  • 集塵袋2枚入 SK11

    集塵袋2枚入

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    カートリッジフィルターやタンク内の汚れを減らし、廃棄時も手が汚れにくいです。カートリッジフィルターの汚れを軽減します。タンク内の汚れを軽減します。タンク内のゴミの排気が簡単で、手も汚れにくいです。
    用途集塵タンク内側の取り付け用集塵袋。適合機種乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用集塵容量(L)約10取付穴径(Φmm)タンク:約40寸法(縦×横)(cm)(展開状態)約30×約81
  • 集塵ホース SK11

    集塵ホース

    SK11
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    3日以内出荷
    吸引した液体からでる泡が掃除機本体へ入ることを軽減します。直径約38mmの太径ホースは、吸引物の詰まりを軽減し、快適に作業ができます。週時期との接続部分がかいてんするため、作業中にホースがよじれるのを軽減します。
    用途集塵機用集塵ホース。適合機種乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用長さ(m)約2推奨ホース径(mm)約38ノズル接続径(Φmm)外径約45、内径約39
  • デバイス スレンダービット SK11

    デバイス スレンダービット

    SK11
    ¥619~税込¥681~
    1セット
    翌々日出荷
    スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。 18V電動インパクトドライバー対応です。 メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。 高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。 トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。 国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊鋼種類プラス硬度60HRC対応18V刃先+2刃先マグネットマグネット
  • カートリッジフィルター SK11

    カートリッジフィルター

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    きめ細かいフィルターで、小さなほこりもしっかりとキャッチします。大きなろ過材をひだ状に折りたたんで作られており、集塵面積が大きく、目詰まりしにくく長持ちします。不織布性のため湿ったゴミや濡れたゴミの吸引もできます。汚れがひどい場合は水洗いも可能です。
    用途吸引したゴミのろ過。適合機種乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用寸法(mm)たて約130×直径約150ろ過面積(cm2)約2000
  • スキマノズル SK11

    スキマノズル

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
    奥まった場所や狭い所、隙間の集塵作業に。乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用。狭いところ、奥まった場所の集塵作業におすすめです。
    用途狭い場所や隙間の集塵作業。適合機種乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用先端寸法(mm)幅約40、厚み約20接続口(mm)外径約52、内径約45
  • DVCコンべ2555H SK11

    DVCコンべ2555H

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。
    用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛ナイロンコート材質(テープ)スチールフックマグネット付きケースゴムジャケットカバー目盛種別両面
  • ワイドノズル SK11

    ワイドノズル

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    床など固く、広い面の集塵作業におすすめなワイドノズルです。平らな床面の繊維やホコリも集塵しやすいブラシ付きです。集塵幅約24cmで効率よく作業ができます。
    用途床面の集塵作業。適合機種乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用清掃幅(集塵幅)(mm)約240接続口(mm)外径約50、内径約45
  • 汎用ノズル SK11

    汎用ノズル

    SK11
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    マットや荒れた床面、おがくず、砂利、液体の吸引に。乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用。集塵幅約17cmで効率よく作業ができます。
    用途マットや荒れた床面の集塵作業。適合機種乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用清掃幅(集塵幅)(mm)約170接続口(mm)外径約50、内径約45
  • フォームフィルター SK11

    フォームフィルター

    SK11
    ¥679税込¥747
    1枚
    3日以内出荷
    吸引した液体からでる泡が掃除機本体へ入ることを軽減します。乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用。吸引した液体から出る泡が、集塵機へ直接吸い込まれることを軽減します。
    用途吸引した液体の泡のモーターへの侵入の軽減。仕様スポンジ素材適合機種乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用
  • 乾湿両用掃除機 20L SK11

    乾湿両用掃除機 20L

    SK11(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
    用途作業場での集塵や水の吸引。吸込仕事率(W)150質量(kg)約6.6タンク容量(L)20集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)8セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ材質タンク:ステンレス寸法(mm)約365×365×540タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1100電源コード(m)約5.0ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78絶縁方式二重絶縁構造最大風量(m3/min)1.58真空度(kPa)最大:14
  • 延長パイプ SK11

    延長パイプ

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用の集塵ホースです。ホース口から延長することで、立った姿勢で作業しやすくなります。ノズルが届かないところも集塵できます。
    用途集塵機用延長パイプ。適合機種乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用長さ(cm)約45ホース接続径(Φmm)外径約50、内径約45ノズル接続径(Φmm)外径約45、内径約40
  • 乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11

    乾湿両用掃除機ステン 静音

    SK11
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
  • 丸毛ブラシ SK11

    丸毛ブラシ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    細かいゴミやほこりをかき取って吸引できる丸毛ブラシです。チリ、ホコリのある面をブラシでかき取って集塵できます。
    用途細かいゴミやホコリの集塵作業。適合機種乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用接続口(mm)ホース(パイプ):約50外径(mm)約75
  • 乾湿両用掃除機PC 静音 SK11

    乾湿両用掃除機PC 静音

    SK11
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
  • ストロング軽量ウォーターポンププライヤー SK11

    ストロング軽量ウォーターポンププライヤー

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    特殊ダイヤ型口形状で、滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつかみます。強度を損なわず、脅威の軽量化を実現しました。 水・油に濡れても滑りにくいワッフル型ローレットです。手のひらを挟みにくい安全設計のストッパー付きです。
    用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様落下防止コード取付け穴付質量(g)270呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)48
  • DEVICEコンベ GJ-H SK11

    DEVICEコンベ GJ-H

    SK11
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。携帯・収納に便利なコンベックスホルダー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
    用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛両面印刷材質(テープ)鉄テープナイロンコート