集塵袋2枚入

集塵袋2枚入 - SK11集塵袋2枚入 - SK11

カートリッジフィルターやタンク内の汚れを減らし、廃棄時も手が汚れにくいです。
カートリッジフィルターの汚れを軽減します。
タンク内の汚れを軽減します。
タンク内のゴミの排気が簡単で、手も汚れにくいです。

用途
集塵タンク内側の取り付け用集塵袋。
適合機種
乾湿両用掃除機SVC200PQP/PQS用
集塵容量(L)
約10
取付穴径(Φmm)
タンク:約40
寸法(縦×横)(cm)
(展開状態)約30×約81
内容量
1セット(2枚)
注意
※紙製ですので湿ったゴミや液体の吸引の際には使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05814011SVC-208
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする