カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 酸素アーク工業
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤトレンド(52)
  • 千代田通商(18)
  • SMC(17)
  • SecuSTATION(10)
  • AFAM(アファム)(8)
  • Canon(7)
  • DiodesZetex(7)
  • brembo(6)
  • 東芝(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • onsemi(5)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(4)
  • KSフィルター(4)
  • STMicro(4)
  • nexperia(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02sc-6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
21,980税込24,178
1箱(10本)
翌々日出荷
OCT型ランスに特殊塗装を施し、従来品(SC2-6B)をさらに進化させた高性能穿孔用シャープランスです。
用途厚板鉄板溶断の予備孔開け作業、大型重機等シャフトピン抜き等の作業全長(mm)1860外径(Φmm)12.7接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm)質量(kg/本)1.3酸素圧力(MPa)0.59~0.78
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
19,980税込21,978
1箱(10本)
翌々日出荷
土木現場全般の溶断作業、構造物解体、鋳物溶断等従来品(SC2-6BX)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
用途シートパイル、鋼管杭、ケーシング等の溶断、焼き付き砂の除去、鋳物押し湯の溶断、構造物解体時の溶断作業、特殊鋼溶断全長(mm)1860外径(Φmm)12.7接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm)質量(kg/本)1.3酸素圧力(MPa)0.59~0.78
シャープランス 酸素アーク工業シャープランス酸素アーク工業
16,980税込18,678
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
シャープランスホルダー 酸素アーク工業シャープランスホルダー酸素アーク工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
酸素ガスのみを用いて溶断作業を行うシャープランス棒専用のホルダーです
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品 酸素アーク工業酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品酸素アーク工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
SLパワーユニット 酸素アーク工業SLパワーユニット酸素アーク工業
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
大型シャープランスの熔断力を最大限に発揮できるセットアイテムです。
セット内容シャープランスホルダー:SFHLTP12(Lタイプ)×1台/高圧レギュレーター×1台/12mm酸素ホース15m×1本
関連キーワード
ガス溶断・溶接カテゴリ
関連カテゴリ