カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- 雅(35)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- CKD(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- ホンダ(7)
- omron(オムロン)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- アークランドサカモト(2)
- 日本精器(2)
- ミヤコ自動車(2)
- FPC(2)
- DNライティング(2)
- KNフジニッテイ(2)
- NAKANO(2)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「41h4」の検索結果

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥50,980税込¥56,0781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶対値演算器
渡辺電機工業¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし