カテゴリ
- メカニカル部品(201)
- 農業機械(144)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
- バイク純正部品(77)
- 自動車純正部品(39)
- 制御機器(30)
- 建材・エクステリア(19)
- 自動車補修部品(15)
- バイク部品(13)
- 切削工具(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 機構部品(5)
- 電動工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(141)
- CKD(9)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- KANA(片山チエン)(193)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NAKANO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- SMC(87)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- コーセル(3)
- スズキ(63)
- トヨタ(14)
- メディアカバーマーケット(6)
- 吉年(3)
- 渡辺電機工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Telemecanique SensorsXCMD41F2L5EX
TELEMECANIQUE SENSORS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
異径フレアユニオン
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(3個)当日出荷配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)仕様異径タイプ
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら