カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • ミツビシ(89)
  • SMC(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • CKD(34)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • RS PRO(19)
  • KTC(13)
  • ナブテスコサービス(9)
  • 住友重機械工業(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-23」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • 抵抗/直流変換器 渡辺電機工業

    抵抗/直流変換器

    渡辺電機工業
    65,980税込72,578特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 交流変換器 渡辺電機工業

    交流変換器

    渡辺電機工業
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 実効値変換器 渡辺電機工業

    実効値変換器

    渡辺電機工業
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 絶対値演算器 渡辺電機工業

    絶対値演算器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 高速アイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    高速アイソレータ(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
検出・センサカテゴリ
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
"b4-23" 渡辺電機工業 【通販モノタロウ】