カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- OSG(オーエスジー)(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- KITO(キトー)(15)
- TDT(田野井)(9)
- ドーワ(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 三木プーリ(8)
- イトーキ(8)
- brembo(8)
- カツイチ(8)
- アズワン(5)
- ロイヤル化成(5)
- アイセル(4)
- イワタツール(4)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- トップ工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ds-17」の検索結果

2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~20mA