カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(13)
- トラック純正部品(13)
- 制御機器(12)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 作業工具(6)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(13)
- プライタ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ホンダ(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- ニッサン(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- ダイヘン(3)
- 河村電器産業(3)
- 神沢(2)
- CKD(2)
- カワシマ盛工(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- おたふく手袋(1)
- omron(オムロン)(1)
- ケナメタル(1)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k-414」の検索結果

K-414 レザーキング あて付
おたふく手袋¥2,198税込¥2,4181双当日出荷厳選された高級クレスト革を使用しています。丈夫なあて付タイプです。用途自動車関連業鉄鋼業熱を伴うハードな作業その他重作業仕様牛本革手袋、アテ付、マジック止式2018年トラスコ掲載ページ6 0733
NDC プレミア90-3K414(Ⅰ) 高性能型(A)
日本ドライケミカル¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷ハイグレードな消火薬剤である「リン酸アンモニウム」を通常タイプよりも多量に含有(90%以上含有)。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。通常タイプとの比較実験でも、消火時間に大きな差が出ています。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
自在鋸押切用
神沢¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて80~160mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞。押切用は壁面内部の電線などを巻き込まず傷をつけにくい用途押目:木材・ベニヤ板などに刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ刃渡り(mm)160鋸目(山/寸目)(押目)20
ステン用 痛快!バカ穴ドリル
カワシマ盛工¥3,298税込¥3,6281本当日出荷各サイズのバカ穴(ボルト通し穴)に特化したサイズ展開のドリル!。その名も「痛快!バカ穴ドリル」。これ1本でM5~M12用のバカ穴をあけることが可能。一般的なステップドリルよりも径間ピッチが8mmと長く、サイズコントロールしやすいのが特長。段数も少ないのでスピーディーに穿孔できる!用途ステン板、鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用ピッチ(mm)径間:8適合板厚(mm)ステンレス板:1.6●鉄板:3.5穴あけ寸法(Φmm)4(先端)・6・7・9・12・14
痛快!バカ穴ドリル
カワシマ盛工¥2,098税込¥2,3081本当日出荷各サイズのバカ穴(ボルト通し穴)に特化したサイズ展開のドリル!。その名も「痛快!バカ穴ドリル」。これ1本でM5~M12用のバカ穴をあけることが可能。一般的なステップドリルよりも径間ピッチが8mmと長く、サイズコントロールしやすいのが特長。段数も少ないのでスピーディーに穿孔できる!用途薄鉄板、アルミ板、樹脂合板、不燃材の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄用ピッチ(mm)径間:8適合板厚(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)4(先端)・6・7・9・12・14
ディープソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から7日以内出荷通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーパックドリー
ピグ¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷ラージオーバーパックキットの移動が楽になります。 ピグラージオーバーパックキット(KIT202、KIT302、KIT402)に取り付けることにより、現場へすばやく移動することができます。 耐荷重は約363kg。耐久性にすぐれています。 キャスターはロック可能。オーバーパックを固定することができます。用途ラージオーバーパックキットを移動する必要のある場合
SAFETY J OXYPAS SONICサンダル
SAFETY J¥2,998税込¥3,2981足当日出荷超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。材質アッパー材:軽量EVA規格EN ISO 20347規格材質(ソール)EVA靴タイプサンダル
ノータム ハーフネットA6タイプ ブラック
サクラクレパス¥529税込¥5821個3日以内出荷片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます。丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています。カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます奥行(mm)10製品質量(g)16縦(mm)130横(mm)165素材ナイロン
USB-C 4K HDMI Docking Station
TARGUS¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)寸法(cm)12.6×1.5×6.2最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なし互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1ポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2
防寒バラクラバ 通気口付き
ヤマショウ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ニット素材でフィットするバラクラバ。通気孔付きで蒸れにくく快適。口元に通気孔付きで呼吸がらく。用途アウトドア、ウィンタースポーツ、屋外作業、ヘルメットインナー等に
軽食容器 ホットこんもり 20-13B あさいと赤黄 リスパック
リスパック¥2,998税込¥3,2981袋(50点)5日以内出荷温惣菜・軽食に。フタ別売り。適正量目が見つかる!陳列だって自由自在!材質PSP寸法(mm)196×130×28質量(g)5.9
ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型
NDC¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
12.7mm 6P ディープソケット14PCSセット
JTC¥12,900税込¥14,1901個5日以内出荷14PCSセットセット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応