カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • SMC(71)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(33)
  • TDT(田野井)(21)
  • エバオン(16)
  • brembo(15)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • 三木プーリ(7)
  • 東洋バルヴ(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • シンエイテクノ(7)
  • イマオコーポレーション(5)
  • エスコ(5)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • SDS(4)
  • Thermo Scientific Nalgene(4)
  • カツイチ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds0015」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~10V
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC±10V
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1V
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~5V
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC1~5V
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~20mA
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1mA
研磨剤 100000特集