カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- BIGM(丸山製作所)(9)
- brembo(15)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- KSフィルター(3)
- NTKカッティングツールズ(4)
- TDT(田野井)(21)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- エスコ(2)
- エバオン(16)
- カツイチ(3)
- シンエイテクノ(7)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三木プーリ(3)
- 岩田製作所(2)
- 昭和コーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ds0015」の検索結果

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36
渡辺電機工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35
渡辺電機工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~20mA