カテゴリ
- 制御機器(185)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業
- ホンダ(338)
- オカムラ(岡村製作所)(194)
- SAMTEC(31)
- MAZDA(マツダ)(27)
- EKチェーン(23)
- SRIC(スリック)(17)
- PMC(16)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- CKD(12)
- ニッサン(12)
- ダイヤトレンド(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SUS(エスユーエス)(8)
- ミラー(ウエルドクラフト)(8)
- TMEHジャパン(7)
- brembo(7)
- NTカッター(5)
- StarTech.com(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(185)
「gp-d」の検索結果
特価

絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応)
渡辺電機工業¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり第1入力信号DC4~20mA第1出力信号DC4~20mA
一次遅れ変換器
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし