MARSON

MARSONのページです。MARSONは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次元ポケットスキャナ MARSON2次元ポケットスキャナMARSON
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
MT851は、1280 x 800 ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載した業務用のポケットスキャナです。従来のMT850に比べ、読取幅、読取角度、読取距離が拡大しています。大容量バッテリを搭載しており長時間の運用が可能です。更に、2MBメモリーによりバッチ式のデータコレクタとしても使用できます。また、抗菌仕様、防塵・防滴 IP55、-10℃の動作温度、バイブレータ搭載より、屋外や医療現場で使用できます。
用途屋外や医療現場で使用可能。性能耐落下:1.5mの高さからコンクリート面に自然落下後、正常動作質量(g)71外形寸法(mm)102mm(L) x 42.5mm(W) x 21.5mm(H)光源照明光 :白色LED照準光 :赤色LED分解能(mm)Code39 0.076 、JAN/UPC 0.33 、QRCode 分解能 0.38防塵・防滴IP55Bluetoothインタフェース(HID、SPP):USB-C (HID, VCP)対応コードJAN/EAN-8/13, UPC-A/E, Interleaved 2of5(ITF), Codabar (NW-7), Code39, Code93, Code128, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Matrix 2of5, UK Plessey, MSI Plessey, IATA 2 of 5, Code11, Code32,QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, AztecCode, GS1 Composite Code CC-A/CC-B/C動作温度範囲(℃)-10~+40
高性能CCDスキャナ MARSON高性能CCDスキャナMARSON
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
MT8015Wは、広い読取幅、高い分解能、高い読取率を持ちながら、しかも低価格なCCDスキャナです。 オフィス、流通、物流、FA等の幅広いアプリケーションの入門機として最適です。 また、計量でスリムなコンパクトデザインは、高い操作性を提供します。 コンタクトスキャナですが、約20cmまでの遠隔読取も可能ですので、10cm以上の長いバーコードも読取できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル光源635nm赤色LED読取(mm)0.127mmCode39:0~50/0.254mmCode39:0~130/0.38mmCode39:0~200/0.33mmUPC/JAN:0~180動作温度範囲(℃)-20~50
ポケットNFCリーダ MARSONポケットNFCリーダMARSON
41,980税込46,178
1台
当日出荷
NFC(ISO14443 A/B、ISO15693, FeliCa)対応のポケットサイズリーダです。Bluetoothによるリアルタイム通信とデータ蓄積によるバッチ通信ができます。防塵・防滴クラス IP55ですので、屋外でも使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアル長さ(mm)105幅(mm)42.5高さ(mm)21.5質量(g)70規格【RFID】ISO14443 Type A/B、ISO15693、FeliCa、NTAG、Topaz電源USB給電対応OSWindows、Android、iOSインターフェースBluetoothバッテリーDC 3.7V、1,000mA リチウムバッテリメモリー2MB防塵・防滴IP55耐衝撃性コンクリート面に1.5m自然落下周波数(MHz)13.56BluetoothClass 2、V2.1+EDR通信距離(m)最大10商品タイプワイヤレス