絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛用電話ページングアンプ FG-303 ノボル電機

    壁掛用電話ページングアンプ FG-303

    ノボル電機
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
    質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)330
  • 壁掛用電話ページングアンプ FG-302 ノボル電機

    壁掛用電話ページングアンプ FG-302

    ノボル電機
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
    質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)500
  • 設置用アンプ FA-606/612 ノボル電機

    設置用アンプ FA-606/612

    ノボル電機
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    60Wの放送用アンプで広い工場や建物などに対応。 2系統の回線選択スイッチがついており系統別放送ができます。 リモートコントロールを備えております。 単頭プラグ、キャノンプラグに対応しているので形状を気にせず接続可能です。 ミュート回路を備えており、呼び出し時にBGMを自動で減衰します。
    電源(V)AC100出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック)スピーカー回線選択:2回路 LED表示
  • 逃げ~るぞ!ザ・マシンガン ノボル電機

    逃げ~るぞ!ザ・マシンガン

    ノボル電機
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。 ランダムなマシンガン音を採用! 自然の中で目立つ配色!! 火薬不使用! メガホン機能と簡単に切替え!! 耐水・耐塵でIP66をクリア! 耐候性の強いASA樹脂を採用!
    材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約253高さ(mm)約228質量(g)約630(乾電池を除く)最大出力(W)10口径(Φmm)約150×135定格出力(W)6機能モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ電池寿命(時間)音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8使用乾電池LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]到達距離(m)音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)防塵防水性能IP66 (JIS C 0920に準拠)バンド長(mm)約400(バンドは本体と着脱可能)
  • ショルダータイプメガホン13Wホイッスル音付き ノボル電機

    ショルダータイプメガホン13Wホイッスル音付き

    ノボル電機
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    種類ショルダーメガホントラスコ品番433-4256材質ABS樹脂質量(kg)1.1
  • ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売) ノボル電機

    ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売)

    ノボル電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
    種類ハンドタイプ仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品トラスコ品番305-6937全長(mm)344質量(kg)1.25電源単2×6本定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
  • ハンド型マイクロホン ノボル電機

    ハンド型マイクロホン

    ノボル電機
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    一定方向の音に感度が良い特性があります。マイク正面の音だけを集音するため、ハウリングが起こりにくいマイクロホンです。
    トラスコ品番707-2062幅(mm)46高さ(mm)162奥行(mm)42
  • ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなし ノボル電機

    ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなし

    ノボル電機
    18,980税込20,878
    1式
    6日以内出荷
    簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
    仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様
  • ノボル製 デジタルアンプ 12V用 ノボル電機

    ノボル製 デジタルアンプ 12V用

    ノボル電機
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
    仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)12定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様
  • 船舶用マイクロホン ノボル電機

    船舶用マイクロホン

    ノボル電機
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スイッチトークスイッチ:ありコネクタなしインピーダンス(Ω)600/無指向性
  • 第四種汽笛 ノボル電機

    第四種汽笛

    ノボル電機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
    全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様
  • 汽笛用アンプ ノボル電機

    汽笛用アンプ

    ノボル電機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
    付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード質量(kg)0.6電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131インピーダンス(Ω)負荷:16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω
  • 小型船舶用アンプ ノボル電機

    小型船舶用アンプ

    ノボル電機
    83,980税込92,378
    1台
    6日以内出荷
    DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
    仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.9電圧(V)24定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185インピーダンス(Ω)負荷:330防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
  • 小型船舶用アンプ ノボル電機

    小型船舶用アンプ

    ノボル電機
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
    仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185インピーダンス(Ω)負荷:4防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
  • スマホ拡声ホン ノボル電機

    スマホ拡声ホン

    ノボル電機
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    Bluetoothでスマホとペアリング、ハンドセットで通話と放送ができる。スピーカーは2系統接続可能。系統ごとにボリューム調整可能。作業中に着信があってもスピーカーから着信音が流れるのでハンドセットで素早く通話ができる。スマホに入っている聞きたい音楽をスピーカーから流して楽しめる。放送スイッチで呼び出し放送が可能。スマホの充電が可能!スマホ充電用USB端子装備なので本体から充電できます。別途充電器は不要です。※充電ケーブルは付属しません
    付属品取扱説明書、ネジ、ヒューズ、コネクタ付コード、カールコード電圧DC12V/24V質量(g)540定格出力(W)5消費電流(A)1.8寸法(縦×横×奥行)(mm)218×100×76(ハンドセット含む)
  • ワイヤレスマイク ノボル電機

    ワイヤレスマイク

    ノボル電機
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
  • 4.5W かる~いホン 黄 ノボル電機

    4.5W かる~いホン 黄

    ノボル電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
    用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に全長(mm)228質量(kg)0.4イエロー/ブラック種類ハンドタイプ最大出力(W)6定格出力(W)4.5口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160防水性IP66
  • 防水型マイクロホン 10mコード付 ノボル電機

    防水型マイクロホン 10mコード付

    ノボル電機
    21,980税込24,178
    1台
    50日以内出荷
    防水型マイクロホン 10mコード付
    形状ハンド型質量(kg)0.97メタリックグリーンコード長さ(m)ストレートコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5
  • 防水型マイクロホン カールコード付 ノボル電機

    防水型マイクロホン カールコード付

    ノボル電機
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    防水型マイクロホン カールコード付
    形状ハンド型質量(kg)0.22ブラックコード長さ(m)カールコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5/IPX7
  • 30W330Ω 船舶用スピーカー ノボル電機

    30W330Ω 船舶用スピーカー

    ノボル電機
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    船舶用スピーカー30W
    用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:280×180全長(mm)307質量(kg)3.7ライトグレーコード長さ(m)1.5定格入力(W)30インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)防水性IPX6
  • 10W1kΩ 船舶用スピーカー ノボル電機

    10W1kΩ 船舶用スピーカー

    ノボル電機
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    船舶用スピーカー10W
    用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:225×140全長(mm)231質量(kg)1.2ブルーグリーンコード長さ(m)1.5インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)定格入力(W)10防水性IP56
  • スピーカー FH-582 ノボル電機

    スピーカー FH-582

    ノボル電機
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    定格出力(W)2音圧レベル(dB)105回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)口径(mm)116×116奥行(mm)186質量(kg)約1.2
  • 構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー ノボル電機

    構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー

    ノボル電機
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    曜日ごとに設定した時間に、ラジオ体操、チャイム、メロディを流せます。
    用途タイマーは2曲まで選んで設定できます。トラスコ品番149-0946幅(mm)166全長(mm)330質量(kg)1.5高さ(mm)64奥行(mm)185
  • スターターメガホン ノボル電機

    スターターメガホン

    ノボル電機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    内蔵音にピストル音を採用 メガホン兼スターターとしてご利用頂けます
    用途学校や運動イベントに。雨天や火薬の使えない屋内でも利用できます。トラスコ品番149-3165
  • 小型船舶用アンプ(CDプレーヤー付) MA-30CD ノボル電機

    小型船舶用アンプ(CDプレーヤー付) MA-30CD

    ノボル電機
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。 2 回路のスピーカーセレクター付です。
    仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4質量(kg)約2.9使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路)周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)2.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
  • ボックススピーカ BN-314 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-314

    ノボル電機
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    仕様4段階アッテネータ付質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75インピーダンス3.3k音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
  • ボックススピーカ BN-313 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-313

    ノボル電機
    5,198税込5,718
    1台
    6日以内出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    質量(g)約770寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
  • 金属製ホーンスピーカ NK-320 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-320

    ノボル電機
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)370質量(kg)約4.0グレー口径(Φmm)390インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ定格入力(W)20
  • 金属製ホーンスピーカ NK-315 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-315

    ノボル電機
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)290質量(kg)約3.7グレー口径(Φmm)310インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ定格入力(W)15
  • 金属製ホーンスピーカ NK-305 ノボル電機

    金属製ホーンスピーカ NK-305

    ノボル電機
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)180質量(kg)約1.1グレー口径(Φmm)160インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ定格入力(W)5
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-630 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-630

    ノボル電機
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)375質量(kg)約4.0口径(Φmm)360×225インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ定格入力(W)30
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-620 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-620

    ノボル電機
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)375質量(kg)約3.6口径(Φmm)360×225インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ定格入力(W)20
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-415 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-415

    ノボル電機
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)307質量(kg)約3.2口径(Φmm)280×180インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ定格入力(W)15
  • 樹脂製ホーンスピーカ NP-210 ノボル電機

    樹脂製ホーンスピーカ NP-210

    ノボル電機
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製全長(mm)231質量(kg)約1.15口径(Φmm)225×140インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ定格入力(W)10
  • フラッシュ付コールスピーカ FH-692 ノボル電機

    フラッシュ付コールスピーカ FH-692

    ノボル電機
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。 主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。 ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります) 騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。 音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    種別ホーン型,防滴型材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約1.5定格出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1周期閃光周期:0.6秒
  • ワイヤレスアンプ ノボル電機

    ワイヤレスアンプ

    ノボル電機
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    PE-W50B・WT-U85・WM-P970の組合せでワイヤレス放送可能です。
  • ワイヤレスチューナー ノボル電機

    ワイヤレスチューナー

    ノボル電機
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    PE-W50B・WT-U85・WM-P970の組合せでワイヤレス放送可能です。