RELIEFのロゴ

RELIEF

電動工具に取付ける先端工具を中心に揃えた、職人様向けブランドです。

会社情報
会社名株式会社イチネンMTM
設立2018/05/09
所在地〒563-0033 大阪府池田市住吉1丁目1番6号
247件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

    RELIEF(99件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線

    RELIEF(14件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.2適合材各種金属ブラシ長(mm)60
  • 六角軸コンクリートドリル RELIEF

    六角軸コンクリートドリル

    RELIEF(23件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本ほか
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
  • トリマービットストレート RELIEF

    トリマービットストレート

    RELIEF(25件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
  • 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

    RELIEF(7件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.13適合材ステンレス、アルミなどブラシ長(mm)60
  • 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ 真鍮線

    RELIEF(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.13適合材真鍮・銅、木材などブラシ長(mm)60
  • 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ ナイロン線

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。材質ナイロン線(ナイロン66)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35適合材金属・非鉄金属、樹脂などブラシ長(mm)60
  • 六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF

    六角軸 ダイヤモンド砥石

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
    用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸 ホイールブラシ(真鍮線) RELIEF

    六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)

    RELIEF(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
  • 細径ドリルセット RELIEF

    細径ドリルセット

    RELIEF(6件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(10本組)ほか
    当日出荷
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
  • 六角軸ショートドリル組 RELIEF

    六角軸ショートドリル組

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用トラスコ品番859-2416セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm材質母材:HSS鋼
  • マジックバフ RELIEF

    マジックバフ

    RELIEF(29件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
    外径(Φmm)125
  • トリマービット12本組 RELIEF

    トリマービット12本組

    RELIEF(12件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(12本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • 薄型ダイヤモンドカッター RELIEF

    薄型ダイヤモンドカッター

    RELIEF(15件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
    用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。タイプ乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)100適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層厚さ(mm)1.4ダイヤ層幅(mm)6
  • トリマービットボーズ面 RELIEF

    トリマービットボーズ面

    RELIEF(13件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
  • 六角軸 座ぐりドリル RELIEF

    六角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(6件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • ヒートガン RELIEF

    ヒートガン

    RELIEF(14件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個仕様絶縁構造/二重絶縁質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
  • トリマービット目地払い RELIEF

    トリマービット目地払い

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状目地払い全長(mm)52刃長(mm)13刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7
  • 発泡スチロールカッター RELIEF

    発泡スチロールカッター

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様直線カット・切り抜き・穴あけ用先端付属トラスコ品番859-2969
  • ダイヤモンドコーナーカッター RELIEF

    ダイヤモンドコーナーカッター

    RELIEF(23件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
    用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
  • 軸付切断砥石 RELIEF

    軸付切断砥石

    RELIEF(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど
  • スピードコントローラー RELIEF

    スピードコントローラー

    RELIEF(25件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
    用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
  • 六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用) RELIEF

    六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)

    RELIEF(15件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(WA)

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷
    用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
  • アジャストピンレンチ RELIEF

    アジャストピンレンチ

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)10~30
  • ダイヤモンドドレッサー GD-160用 RELIEF

    ダイヤモンドドレッサー GD-160用

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
    用途ベンチグラインダー専門粒度#46
  • 電着ダイヤモンドカッター RELIEF

    電着ダイヤモンドカッター

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
    用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に仕様乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
  • 2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF

    2本組 ダイヤモンドドリル

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2本)
    当日出荷
    ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
    用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35粒度#180全長(mm)42無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 六角軸 ホイールブラシ(鋼線) RELIEF

    六角軸 ホイールブラシ(鋼線)

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
  • ドリルストッパー RELIEF

    ドリルストッパー

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節できます。
    用途木材・合板・プラスチックの穴あけに
  • トリマービット6本組 RELIEF

    トリマービット6本組

    RELIEF(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
  • 六角軸変換アーバー RELIEF

    六角軸変換アーバー

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック
    当日出荷
    電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
    用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けにトラスコ品番388-4893穴径(Φmm)16ねじ径M10
  • MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール RELIEF

    MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール

    RELIEF(11件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1枚
    当日出荷
    用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け適合MHG-075種別ファイバーホイール寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
  • マイクロドリル刃セット RELIEF

    マイクロドリル刃セット

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
  • 超硬ダイヤシャープナー RELIEF

    超硬ダイヤシャープナー

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨幅(mm)(ダイヤ部片面)20粒度#180外径(mm)Φ100穴径(mm)Φ20/Φ15
  • 木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐 RELIEF

    木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
    適合板厚(mm)30適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質(刃)SKS2主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸)材質(ドリル)ハイス鋼適合替刃26922センタードリル径(Φmm)7穴あけ能力(Φmm)30~150
  • 六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF

    六角軸 カップブラシ 真鍮線

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮線適合材各種金属六角軸対辺(mm)6.35
  • スポンジポリッシャー アーバー付 RELIEF

    スポンジポリッシャー アーバー付

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
    外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • ダストカバー(集塵カバー) RELIEF

    ダストカバー(集塵カバー)

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
    用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止仕様水洗い可能トラスコ品番859-2752材質本体:PP、センター部:PE適合ドリル径(mm)(直径)4~8
  • 鉄工ドリル用ドリルシャープナー RELIEF

    鉄工ドリル用ドリルシャープナー

    RELIEF(18件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
    仕様右回転寸法(mm)270×140×35適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500