カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(7)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- オフィス家具/清掃用品(2)
- 切削工具・研磨材(175)
- 作業工具/電動・空圧工具(47)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(10)
- 自動車用品(39,655)
- トラック用品(169,856)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- RELIEF
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(136)
- 以上(163)
- 以上(168)
- 以上(173)
価格
- 1,500円以下(24,368)
- 1,500-10,000円(66,685)
- 10,000-50,000円(69,027)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

六角軸ショートドリル(チタンコーティング)
RELIEF(98件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2本)ほか当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線
RELIEF(14件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
六角軸コンクリートドリル
RELIEF(23件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
六角軸 ツイストブラシ ステンレス線
RELIEF(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13軸径6.35材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材ステンレス、アルミなど
トリマービットストレート
RELIEF(25件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
六角軸 ツイストブラシ 真鍮線
RELIEF(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材真鍮・銅、木材など
六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)
RELIEF(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属
六角軸 ツイストブラシ ナイロン線
RELIEF(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。ブラシ長(mm)60軸径6.35材質ナイロン線(ナイロン66)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材金属・非鉄金属、樹脂など
六角軸 ダイヤモンド砥石
RELIEF(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
六角軸 軸付砥石 金属用(WA)
RELIEF(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
薄型ダイヤモンドカッター
RELIEF(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層幅(mm)6
トリマービットボーズ面
RELIEF(13件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
六角軸ショートドリル組
RELIEF(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷材質母材:HSS鋼仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用トラスコ品番859-2416セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
トリマービット12本組
RELIEF(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(12本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)
RELIEF(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
スピードコントローラー
RELIEF(25件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
トリマービット目地払い
RELIEF(2件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)52刃長(mm)13形状目地払い刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7
MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール
RELIEF(11件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け適合MHG-075種別ファイバーホイール寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
ダイヤモンドドレッサー GD-160用
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。用途ベンチグラインダー専門粒度#46
トリマービット6本組
RELIEF(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(6本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
2本組 ダイヤモンドドリル
RELIEF(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2本)当日出荷ガラス・セトモノの穴あけに最適です。用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35全長(mm)42粒度#180無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット
RELIEF(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組当日出荷ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂材質合金鋼(SUJ2)シャンク径(mm)6.35全長(mm)65溝長(mm)28トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
六角軸 ホイールブラシ(鋼線)
RELIEF(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属
ダストカバー(集塵カバー)
RELIEF(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止材質本体:PP、センター部:PE仕様水洗い可能トラスコ品番859-2752適合ドリル径(mm)(直径)4~8
トリマービット角面取り
RELIEF(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)13形状角面取り刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
ヒートガン
RELIEF(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
三角軸 座ぐりドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
...