カテゴリ
- 研磨材(15)
- 切削工具(5)
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- RELIEF
- モノタロウ(4)
- ATOM(サイトウ製作所)(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(267)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](14)
- EIKO(栄工舎)(18)
- NACHI(不二越)(17)
- POLARIS(ポラリス)(16)
- PROXXON(プロクソン)(66)
- RYOCO(菱高精機)(22)
- SK11(18)
- TRUSCO(18)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- グーリング(36)
- ブッシュ(Busch)(26)
- ミスターマイスター(50)
- ヤナセ(柳瀬)(15)
- 十川ゴム(120)
- 協和精工(22)
- 大阪魂(114)
- ブランドをもっと見る
「2.35 mm」の検索結果
特価

ダイヤモンド砥石
RELIEF¥1,498税込¥1,6481セット(10本)当日出荷用途金属・ステンレスガラス、貝殻、陶磁器など文字彫刻、模様彫りなどに Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用材質ダイヤモンド粒度#180使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
2本組 ダイヤモンドドリル
RELIEF(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2本)当日出荷ガラス・セトモノの穴あけに最適です。用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35粒度#180全長(mm)42無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
マイクロドリル刃セット
RELIEF(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10本)当日出荷電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
100pcs ロータリーツールセット
RELIEF(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個欠品中削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断にセット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19軸径(Φmm)2.35
軸付フェルトバフ
RELIEF¥879税込¥9671セット(2本)ほか当日出荷環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています 小細工用精密研磨に最適です用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に!軸径(Φmm)Φ2.35
ミニルーターキット
RELIEF(9件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個消費電力(W)10チャック能力(mm)Φ0.3~3.2絶縁方式二重絶縁定格使用時間(分)15変速あり(無段階)
マルチホビーグラインダー
RELIEF(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])5000~10000定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
ホビールーターセット
RELIEF(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。材質ABS+TPR全長(mm)157定格消費電力(W)5.6適合軸径(Φmm)2.35定格使用時間10分入数先端パーツ:85
超硬カッター チタンコーティング
RELIEF¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷超硬+チタンコーティングで抜群の長寿命です。用途鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなどの固い素材の切削用材質超硬+チタンコーティング軸径(Φmm)2.35全長(mm)42無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鉄・アルミ・鋳物・真鍮・FRPなど
精密ハイスビットとダイヤビット組
RELIEF¥999税込¥1,0991セット翌々日出荷マンドレル付きです。用途彫金・模型・プラモデルなどの彫刻作業に軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000適合材彫金・模型・プラモデルなど
砥粒入ラバー砥石
RELIEF¥999税込¥1,0991セット(3本)翌々日出荷用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。仕様布・フェルト、研磨材付き軸径(Φmm)Φ2.35
精密ハイスビットとダイヤビット組
RELIEF¥999税込¥1,0991セット翌々日出荷仕様精密ハイスビット/蕾型×3本、丸型ダイヤビット/直径2.0mm×1本トラスコ品番859-2714無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
仕上げバフとネルバフ
RELIEF¥879税込¥9671セット(2枚)3日以内出荷用途金属、ガラス、セトモノ・石材・貝ガラ・樹脂などの研磨、ツヤ出し拭き取り作業に!軸径(Φmm)2.35バフサイズ(Φmm)25バフ厚さ(mm)3