カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • RELIEF
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 二葉製作所(2)
  • トライメイト(2)
  • アズワン(1)
  • イスカル(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhg-001」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイールRELIEF(11件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け適合MHG-075種別ファイバーホイール寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石 RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石RELIEF(3件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
粒度#100外径(Φmm)75穴径(Φmm)10厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600砥粒WA材
MHG-075/MHG-130/MHG-001用フェルトバフ RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用フェルトバフRELIEF(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途樹脂系や金属などの表面仕上げ向け適合MHG-075
マルチホビーグラインダー RELIEFマルチホビーグラインダーRELIEF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
マルチホビーグラインダー用コレットチャック RELIEFマルチホビーグラインダー用コレットチャックRELIEF
499税込549
1セット(2個)
翌々日出荷
用途MHG-001専用コレットチャック