HANIL PRECISION
HANIL PRECISIONのページです。HANIL PRECISIONは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ガススプリングHANIL PRECISION(26件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガススプリング用取付金具HANIL PRECISION当日出荷から3日以内出荷
材質SS400表面処理三価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリングHANIL PRECISION3日以内出荷
フリーピストンタイプで取付姿勢自由
外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリングHANIL PRECISION4日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
取付穴径(Φmm)8.6外径A(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリングHANIL PRECISION3日以内出荷
ストローク(mm)100最小長(mm)239取付穴径(Φmm)8.6ロッド径(Φmm)12.5外径A(Φmm)22最大長(mm)339RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)