カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(2)
絞り込み
材質
  • 樹脂(1)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(2)
ねじ径
  • 1/4(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(2)
使用流体
  • (1)
  • 空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
0.98・1・1.0
ブランド
  • ジョプラックス
  • 日東工器(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(166)
  • タンガロイ(34)
  • TRUSCO(17)
  • BULGIN(11)
  • パナソニックコネクト(10)
  • SMEG(6)
  • オーハウス(4)
  • SMC(2)
  • 京セラ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • リーベックス(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • フルテック(2)
  • RIDEA(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • セキスイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tsf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)0.98取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24使用温度範囲0~50℃
  • 樹脂ソケット おねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット おねじ取付用

    ジョプラックス
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98相手側取付サイズR1/4
  • 樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様 ジョプラックス

    樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。
    用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8053全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
  • 樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様 ジョプラックス

    樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。
    用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8054全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
関連キーワード
カプラーカテゴリ