カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(2)
絞り込み
材質
  • 樹脂(1)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(2)
ねじ径
  • 1/4(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(2)
使用流体
  • (1)
  • 空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
0.98・1・1.0
ブランド
  • ジョプラックス
  • 日東工器(12)
  • タンガロイ(17)
  • TRUSCO(16)
  • パナソニックコネクト(10)
  • SMEG(6)
  • オーハウス(2)
  • 京セラ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • リーベックス(2)
  • フルテック(2)
  • RIDEA(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • セキスイ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ユニオンケミカー(1)
  • 東安(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tsf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気相手側取付サイズR1/4
  • 樹脂ソケット おねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット おねじ取付用

    ジョプラックス
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体相手側取付サイズR1/4
  • 樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様 ジョプラックス

    樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。
    用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8053全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
  • 樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様 ジョプラックス

    樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。
    用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8054全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
関連キーワード
カプラーカテゴリ