カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ジョプラックス
- SMC(32)
- アサヒAV(1)
- 旭有機材(1)
- 渡辺電機工業(17)
「jn-8n」の検索結果

ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)
ジョプラックス(7件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量種別ナットタイププラグ材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気