カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョプラックス
  • 栗田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「joplax」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嵐 JOPLAX ジョプラックス嵐 JOPLAXジョプラックス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。 間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。 左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
材質本体:アルミニウム質量(g)37口径(Φ)(吹出)最小2.5最高使用圧力(MPa)0.9使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時)耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8適合アダプタAD-G1/8
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
中空糸膜フィルター(多目的用) ジョプラックス中空糸膜フィルター(多目的用)ジョプラックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01適合流体エアー外径(mm)18膜面積(cm2)80
エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックスエアダスター ジョプラスター(R2)ジョプラックス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)ジョプラックス(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状オネジ適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別ソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス樹脂ソケット めねじ取付用ジョプラックス(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス樹脂ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
樹脂製ロングノズル ジョプラックス樹脂製ロングノズルジョプラックス(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140吐出口径(Φmm)3Φ×1穴接続口M14 P=1.0オスネジ適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7ノズル外径(Φmm)17
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)ジョプラックス(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
材質ポリアセタール(POM)適合流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B2(Φmm)7
エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプジョプラックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)70ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)200ノズル外径(Φmm)51
ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別タケノコタイプソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
アダプタ ジョプラックスアダプタジョプラックス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
質量(g)7適合流体エアー
樹脂ソケット ウレタンホース取付用 ジョプラックス樹脂ソケット ウレタンホース取付用ジョプラックス(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
中空糸膜フィルター ジョプラックス中空糸膜フィルタージョプラックス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番292-4528質量(g)15常用圧力(MPa)0~0.4適合流体空気
樹脂ツインカプラ ジョプラックス樹脂ツインカプラジョプラックス(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.98トラスコ品番332-3048質量(g)80使用温度範囲0~50℃分岐数2
樹脂プラグ ウレタンホース取付用 ジョプラックス樹脂プラグ ウレタンホース取付用ジョプラックス(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)取り付け形状ホース取付用適合流体ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
アダプター ジョプラックスアダプタージョプラックス
409税込450
1個
当日出荷
トラスコ品番293-2792種別アダプター全長(mm)25外径(Φmm)20接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)ジョプラックス(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)0.98取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24使用温度範囲0~50℃
ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用)ジョプラックス(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
材質ナイロン適合流体空気接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)六角対辺17寸法C(mm)20常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B2(Φmm)7
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホースジョプラックス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20
安全シールド エアダスター用 ジョプラックス安全シールド エアダスター用ジョプラックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
外径(mm)100適合機種ジョプラスターシリーズ
エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックスエラストマー製ソフトロングノズルジョプラックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
樹脂ソケット 10mmホース用 Φ28×70.5mm ジョプラックス樹脂ソケット 10mmホース用 Φ28×70.5mmジョプラックス
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷
種類カプラ流体使用環境温度(℃)-20~80質量(g)23適合ホース内径(Φmm)10トラスコ品番838-5669
樹脂プラグ ホース取付用 ジョプラックス樹脂プラグ ホース取付用ジョプラックス(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)取り付け形状ホース取付用適合流体ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)ジョプラックス(20件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
ジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用)ジョプラックス(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
相手側取付サイズR1/4仕様おねじ取付用トラスコ品番218-7477形状プラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)32寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)10接続ねじ1/4使用流体空気常用使用圧力(MPa)1.0以下接続ねじ種類Rc(PT)
プラスチックエアダスター ジョプラスターPro ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターProジョプラックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。仕様下からの接続専用付属品樹脂プラグJS-02材質本体:PP全長(mm)260質量(g)86タイプ下部接続使用温度範囲(℃)0~50使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140使用流体空気ノズル口径(Φmm)3常用使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
ジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックスジョプラPPシリーズ ソケット(めねじ取付用) ポリプロピレン製ジョプラックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)使用流体水・薬品(要確認)接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7締付トルク(N・m)3.0以下
樹脂ソケット おねじ取付用 ジョプラックス樹脂ソケット おねじ取付用ジョプラックス
699税込769
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98相手側取付サイズR1/4
プラスチックウォーターガン ジョプラックスプラスチックウォーターガンジョプラックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体アズワン品番64-8716-07
樹脂エルボプラグ JSL ジョプラックス樹脂エルボプラグ JSLジョプラックス
299税込329
1個
当日出荷
形状エルボプラグ接続ねじ種類R(PT)使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)ポリアセタール(POM)
ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル ジョプラックスジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップルジョプラックス
129税込142
1個
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続にトラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
ジェットノズル ジョプラックスジェットノズルジョプラックス
5,198税込5,718
1個
当日出荷
エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
吐出口径(Φmm)1×16穴種別ノズル常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口G(PF)1/4オスネジ
ジョプラPPシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックスジョプラPPシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリプロピレン製ジョプラックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式
樹脂プラグ おねじ取付用 ジョプラックス樹脂プラグ おねじ取付用ジョプラックス
119税込131
1個
当日出荷
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体相手側取付サイズR1/4取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ仕様おねじ取付用トラスコ品番375-3816質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
ジョプラPPシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリプロピレン製 ジョプラックスジョプラPPシリーズ プラグ(ホース取付用) ポリプロピレン製ジョプラックス
149税込164
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリプロピレン(PP)使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式
ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用) ジョプラックスジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)ジョプラックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアー配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境をご提供します。 メインフィルターシステムのサポート用としてもお使いください。優れた異物捕捉能力を発揮。 駆動機器のロングライフを実現。低圧力損失で大流量を確保。コンパクトな設計で省スペースに対応。
ろ過精度(μm)0.01材質ケース:PC、中空糸膜:PP、ポッティング部:ポリウレタン、アダプタ:変形PPE最高使用圧力(MPa)0.8使用環境温度(℃)5~50適合流体エア膜面積(cm2)80最大許容差圧(MPa)0.25
エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプジョプラックス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)90ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)220ノズル外径(Φmm)47
プラスチックエアダスター ジョプラスターPro ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターProジョプラックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。 接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6482セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)260質量(g)113タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
樹脂ニップル(めねじ取付用) ジョプラックス樹脂ニップル(めねじ取付用)ジョプラックス
129税込142
1個
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応