絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Amplyus

Amplyusのページです。Amplyusは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルサイクラー miniPCR QPシリーズ Amplyusサーマルサイクラー miniPCR QPシリーズAmplyus
239,800税込263,780
1セット
翌々日出荷
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
仕様サンプル形式: 8×0.2mLPCRチューブ×2列(ストリップ対応)、温度レート: 昇温/最大3.2℃/秒、降温/最大2.2℃/秒寸法(mm)51×127×102質量(g)450電源AC100~240V 50/60Hz 70W温度範囲(℃)周辺温度~99(前回プロトコル記憶方式)対応OSWindows(R) 、Mac、Androidサンプル数(個)16温度制御方式PID制御アズワン品番3-9984-02プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)商品タイプレンタル品はこちら
電気泳動装置 BlueGel Amplyus電気泳動装置 BlueGelAmplyus
88,980税込97,878
1個
欠品中
安全な青色ライトでDNAの分離を観察でき、スマートフォンやカメラでの撮影ができます。臭化エチジウムやUVライト、高電圧が不要です。ゲルの作成から観察までオールインワンでコンパクトサイズです。
寸法(mm)230×100×70、(ゲル)60×60容量(mL)ボリューム:15、バッファーボリューム:25質量(g)350電源(V)AC100~240(50/60Hz)ウェル数9または13アズワン品番3-9985-01
サーマルサイクラー miniPCR Amplyusサーマルサイクラー miniPCRAmplyus
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
寸法(mm)510×127×102質量(g)450形式サンプル形式:8×0.2mLPCRチューブ(ストリップ対応)電源(V)AC100~240(50/60Hz)70W温度範囲(℃)周辺温度~99℃(前回プロトコル記憶方式)温度(℃)昇温:最大3.2/秒、降温:最大2.2/秒対応OSWindows(R)、Mac、Android温度制御方式PID制御アズワン品番3-9984-01プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)