Bel-Art Products
Bel-Art Productsのページです。Bel-Art Productsは、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ラベル付洗浄瓶Bel-Art Products当日出荷から翌々日出荷
色別に識別されたフタと文字で誤使用を防ぎます。
容量(mL)500材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリエチレン)材質(ノズル)PP(ポリエチレン)
アンプルオープナーBel-Art Products当日出荷
フタを閉めるだけでアンプルを容易かつ安全に開けることが可能です。
開ける際に直接アンプルに触ることがないため、切創の危険性を軽減します。
付属品1・2・5・10mL用インサート材質コポリエステル対応(アンプル数)3サイズ(mm)95×76×83アズワン品番4-4831-01
比重計 ビール・ワイン用Bel-Art Products当日出荷
PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
仕様アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15材質PP全長234mmアズワン品番4-2253-01
温度計ホルダーBel-Art Products翌々日出荷
温度計等の棒状のものを保持します。クリップにはゴムがついているため、挟み込む対象物にキズが付きにくいです。
仕様適用温度計径:Φ3.5~14.5mm材質ステンレス、ポリウレタンフォーム、ゴムサイズ(mm)83×54×64アズワン品番4-2248-01
滅菌カーブスプーン 10個入Bel-Art Products10日以内出荷
ハンドルが下方向にカーブしているため、サンプルと手の接触による汚染リスクを軽減します。
バイオハザード小型廃棄パウチ パウチ 200枚入Bel-Art Products10日以内出荷
丈夫な厚紙を使用しています。
スタンドと併用することにより、卓上型のディスポパウチとして使用できます。
材質紙厚さ(mm)約0.2サイズ140×330(折りたたみ時)アズワン品番4-4834-01
ポケット洗眼器Bel-Art Products欠品中
便利なポケットサイズの洗眼器です。
目にフィットするアイピース付きです。
アイピースの横側には穴が開いており、洗眼後の液体を排出します。
サイズ本体(アイピース込)/65×30×155mm、アイピース口サイズ/40×25mm容量(mL)120アズワン品番4-4833-01
ミニふるいセットBel-Art Products10日以内出荷
セット内容上下カバー×1セット、筒×4個、メッシュ×8枚(25/35/45/60/80/120/170/230メッシュ)材質本体/PP、メッシュ/青銅全長(mm)216径(Φmm)72アズワン品番4-4832-01
撹拌子用ラックBel-Art Products当日出荷
大小様々なサイズの回転子を保管可能です。
上部はワイヤーの間隔が狭いため小さな回転子に、下部はワイヤー間隔が広く、より大きな回転子に対応します。
ベース部分には回転子取り出し器(2-8259-01)などの置き場としても使用可能です。
材質スチール(エポキシコート)寸法(mm)259×105×H310アズワン品番4-4829-01
コンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mmBel-Art Products12日以内出荷
冷蔵庫内で使用できるデシケーターです(庫外での使用も可)。スライド式の棚で、出し入れが簡単です。フタが下方向に開くので、冷蔵庫での取扱いに便利です。デシケーター上部に乾燥剤キャニスター(別売、品番1-6977-01)を3つまでセットできます。
材質ポリカーボネート、ステンレス容量(L)17内寸法(mm)248×356×197棚段数1外寸法(mm)254×381×216棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)206×333×22アズワン品番4-2257-01最低使用温度(℃)-20
トラップボトル F19917シリーズBel-Art Products翌々日出荷
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。汎用のピペットチップと吸引ポンプで容易に使用できます。
付属品トラップ、鉄製ボトルスタンド(エポキシコート)、接続チューブ(120cmタイプ×2本・30cmタイプ×1本・12cmタイプ×2本)材質本体/PP、チューブ/PVC質量(g)900容量(L)3.8チューブ接続口径(Φmm)(内径)7、(外径)9アズワン品番2-7593-12オートクレーブの可否可