絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MAPA

MAPAのページです。MAPAは、安全保護具・作業服・安全靴、ねじ・ボルト・釘/素材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て耐薬手袋 TRILITES 994 100枚入 MAPA使い捨て耐薬手袋 TRILITES 994 100枚入MAPA
5,998税込6,598特価
1箱(100枚)
当日出荷
良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。 表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
入数(枚)100全長(mm)約255材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.15特性耐薬品性
ネオプレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450 MAPAネオプレン・ラテックス ロング手袋 UltraNeo 450MAPA
1,998税込2,198
1双
当日出荷
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン・ラテックス、綿(裏地)厚さ(mm)約0.75ブラック入数(双)1機能柔軟性全長(cm)約41エンボス加工表面エンボス
耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301 MAPA耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301MAPA
959税込1,055
1双
当日出荷
エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム厚さ(mm)1.15ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA耐薬品ゴム手袋 ALTO405MAPA
289税込318
1双
当日出荷
ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
ウルトラロング耐薬ニトリル手袋 ULTRANITRIL 480 MAPAウルトラロング耐薬ニトリル手袋 ULTRANITRIL 480MAPA
999税込1,099
1双
当日出荷
超ロングタイプで肘の付近までカバーできます。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくくなっています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.55グリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)46エンボス加工内エンボス
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492MAPA
399税込439
1双
当日出荷
機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
ニトリル手袋 滑止エンボス加工/内側綿加工仕上げ MAPAニトリル手袋 滑止エンボス加工/内側綿加工仕上げMAPA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
全長(cm)32材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.45エンボス加工指先エンボス仕様内側綿加工入数(双)1関連資料(0.52MB)
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420MAPA
539税込593
1双
当日出荷
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 MAPA厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344MAPA
28,980税込31,878
1双
翌々日出荷
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。 裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。 厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。
材質フッ素ゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約1.5全長(mm)約370規格EN388:2016 3121X入数(双)1機能耐薬品性、耐久性関連資料(0.52MB)
耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382 MAPA耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382MAPA
1,998税込2,198
1双
当日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地)厚さ(mm)約0.90ブルー入数(双)1機能耐薬品性・柔軟全長(cm)約35.5関連資料(0.9MB)
ネオプレン手袋 310mm 滑り止め加工 MAPAネオプレン手袋 310mm 滑り止め加工MAPA
1,998税込2,198
1双
翌々日出荷
外側はネオプレン、内側は天然ゴムの2層構造になっていますので、丈夫で作業しやすい手袋です。
入数(双)1
耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm MAPA耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mmMAPA(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1双
当日出荷
厚手タイプの強化手袋です。
入数(双)1アズワン品番4-832-01関連資料(0.24MB)
耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA耐薬品手袋 トリオニック514MAPA
849税込934
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入 MAPAスーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入MAPA
9,498税込10,448
1袋(6袋×1双)
当日出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)610適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入 MAPAクリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入MAPA
6,998税込7,698
1袋(12袋×1双)
当日出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
ハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301 MAPAハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301MAPA(1件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3) 滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地)厚さ(mm)約1.15ブルー規格EN 388:2016 2131X入数(双)1機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性全長(cm)約29~33関連資料(0.29MB)
ケンプライ手袋 455mm ロングタイプ MAPAケンプライ手袋 455mm ロングタイプMAPA
9,198税込10,118
1双
当日出荷
ロングタイプのネオプレンの二重層で作られた強力耐酸の耐油手袋です。USDA(米国農務省)やNFPA(米国防火協会)で認められています。
入数(双)1アズワン品番4-931-01
耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA耐薬品手袋 トリオニック519MAPA
629税込692
1双
当日出荷
機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
耐薬品手袋 トリオニック522 MAPA耐薬品手袋 トリオニック522MAPA
2,198税込2,418
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381 MAPAウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381MAPA
1,498税込1,648
1双
翌々日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
仕様左右別材質ニトリルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)0.95全長(mm)360サイズXL規格EN 388:2016 3111A、EN374 Type A AJKLOPT入数(双)1機能柔軟、耐摩耗性アズワン品番4-2516-03関連資料(0.92MB)エンボス加工表面エンボス
ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381 MAPAウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381MAPA
1,998税込2,198
1双
当日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。 厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
材質ニトリルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約0.85グリーン規格EN 388:2016 3111A入数(双)1機能耐摩耗性・柔軟全長(cm)約35.5関連資料(0.92MB)
耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA耐薬品手袋 トリオニック517MAPA
849税込934
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485MAPA
4,398税込4,838
1袋(12双)
当日出荷
しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650MAPA
14,980税込16,478
1双
当日出荷
腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381MAPA
14,980税込16,478
1袋(12双)
当日出荷
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382MAPA
17,980税込19,778
1袋(12双)
当日出荷
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
ブチル手袋 BUTOFLEX 651シリーズ MAPAブチル手袋 BUTOFLEX 651シリーズMAPA
11,980税込13,178
1双
翌々日出荷
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。
材質表地/ブチルゴム厚さ(mm)約0.5全長(mm)約370加工エンボス加工
耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ MAPA耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズMAPA
4,598税込5,058
1双
翌々日出荷
厚手タイプの強化手袋です。
材質天然ゴム全長(mm)600肉厚(mm)1
耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382 MAPA耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382MAPA
2,898税込3,188
1双
翌々日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質表地/ネオプレン、裏地/綿厚さ(mm)1.35全長(mm)360ブラック入数(双)1加工ぺブルエンボス加工(表面)機能柔軟性
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M MAPA厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm MMAPA
28,980税込31,878
1双
翌々日出荷
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)300規格EN388:2016 3102X入数(双)1加工クロリネーション加工(裏地)機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き関連資料(0.52MB)
ニトリル手袋 滑止エンボス加工/内側綿加工仕上げ MAPAニトリル手袋 滑止エンボス加工/内側綿加工仕上げMAPA
1,798税込1,978
1双
翌々日出荷
耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
仕様内側綿加工仕上げ材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.38全長(mm)320サイズXL入数(双)1機能耐油・耐溶剤性アズワン品番4-834-04関連資料(0.52MB)エンボス加工滑止エンボス
リベットセット MAPAリベットセットMAPA
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
アルミ製オープンエンド POP R リベットキットです汎用向けの標準オープン型ドーム型ヘッドリベットです アルミ合金( 3.5 % マグネシウム)ボディ、カーボンスチールマンドレル
仕様●入数:1キット●リベットタイプ:ブラインド●個数:1600●リベットボディ材質:アルミニウム●マンドレル材質:鋼●表面処理:プレーン●リベット最大直径:4.8mm●リベット最小直径:3.2mm●締結板厚Max:11.1mm●締結板厚Min:3.2mm●コード番号:529-176アズワン品番65-7911-55
耐薬品手袋 トリオニック514 クラス10対応 72双入 MAPA耐薬品手袋 トリオニック514 クラス10対応 72双入MAPA
48,980税込53,878
1箱(72袋×1双)
当日出荷
独自の3種混合材料により、耐薬品性に優れています。 全長380mmのロングタイプのため、肘付近までしっかり保護できます。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)380適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック518 12双入 MAPAクリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック518 12双入MAPA
8,098税込8,908
1袋(12袋×1双)
当日出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。 他の手袋との識別が容易な目立つ色です。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
厚手ブチル手袋 BUTOFLEX 650 MAPA厚手ブチル手袋 BUTOFLEX 650MAPA
17,980税込19,778
1双
当日出荷
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。 エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。 厚手で耐久性に優れています。
材質ブチルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約1.5全長(mm)約350関連資料(0.71MB)