絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MTC Bio

MTC Bioのページです。MTC Bioは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM MTC Bioプレミアムフィルターユニット SureStrain TMMTC Bio
17,980税込19,778
1袋(50個)
翌々日出荷から93日以内出荷
容量を調節するアダプターが付属します。目詰まりを防ぎ、濾過速度に優れます。RNase・DNase・パイロジェン・細胞毒素を含みません。※15mL遠心チューブをご使用の場合はアダプターが必要です。
用途γ線滅菌済
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
24,980税込27,478
1袋(500個)
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌滅菌
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
19,980税込21,978
1袋(500個)
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌未滅菌アズワン品番3-8692-02
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
10,899税込11,989
1ケース(10袋×20個)
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G材質PP使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)滅菌滅菌サイズ(mm)Φ16.5×54アズワン品番3-8692-01
ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 50mL P8050シリーズMTC Bio
24,980税込27,478
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ MTC Bioバイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプMTC Bio
34,600税込38,060
1セット
翌々日出荷
省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
投入口サイズ(mm)115×75
遠沈管 MTC Bio遠沈管MTC Bio
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷
遠沈管 MTC Bio遠沈管MTC Bio
27,200税込29,920
1ケース(500本)ほか
翌々日出荷
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP温度範囲(℃)-80~+121
ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック MTC Bioウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パックMTC Bio
18,100税込19,910
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入 MTC Bioねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入MTC Bio
54,980税込60,478
1箱(20袋×50本)
当日出荷
透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン温度範囲(℃)-90~+121
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL MTC Bio2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mLMTC Bio
48,980税込53,878
1箱(20袋×25本)
当日出荷
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP容量(mL)14寸法(Φ×mm)17×100遠心強度(耐遠心荷重)4000G
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 5mL MTC Bio2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 5mLMTC Bio
26,980税込29,678
1箱(1000本)
当日出荷
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP容量(mL)5寸法(Φ×mm)12×75遠心強度(耐遠心荷重)4000G
保冷ワークステーション CoolCaddy(TM) MTC Bio保冷ワークステーション CoolCaddy(TM)MTC Bio
25,980税込28,578
1個
当日出荷
様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。 ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
寸法(mm)210×170×45収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚アズワン品番4-4333-01
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプション MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TM 用オプションMTC Bio
7,998税込8,798
1袋(4個)
翌々日出荷
5mLのチューブを15mLとして使用できます。
種別遠心器アダプターアズワン品番3-8692-12
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション MTC Bioプレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプションMTC Bio
21,980税込24,178
1ケース(50個×10袋)
93日以内出荷
用途γ線滅菌済種別PP製遠心チューブアズワン品番3-8691-13
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション MTC Bioプレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプションMTC Bio
29,980税込32,978
1ケース(25個×20袋)
翌々日出荷
用途γ線滅菌済
プレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプション MTC Bioプレミアムフィルターユニット SureStrain TM 用オプションMTC Bio
13,980税込15,378
1袋(25個)
翌々日出荷
用途γ線滅菌済種別15mLアダプターアズワン品番3-8691-11
ピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズMTC Bio
9,998税込10,998
1袋(100個)
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):50分割タイプ、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-07
ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 50mL P8050シリーズMTC Bio
9,798税込10,778
1袋(100個)
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):50、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-04
ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 25mL P8025シリーズMTC Bio
22,980税込25,278
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 25mL P8025シリーズMTC Bio
9,998税込10,998
1袋(100個)
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-01
ピペットリザーバー25mL用フタ 滅菌バッグ 1箱 5枚/袋×40袋入 MTC Bioピペットリザーバー25mL用フタ 滅菌バッグ 1箱 5枚/袋×40袋入MTC Bio
17,980税込19,778
1箱(40袋×5枚)
91日以内出荷
材質PSタイプ25mL用フタ滅菌滅菌済包装(携帯)滅菌バッグアズワン品番3-8690-11