絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Rocker

Rockerのページです。Rockerは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレス吸引ポンプ Rockerオイルレス吸引ポンプRocker
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
安全装置サーマルプロテクター(内蔵)
ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45 Rockerねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45Rocker
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ Rocker耐薬品性真空ポンプ ChemkerシリーズRocker
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
排気量(L/min)18/20(50/60Hz)到達圧力(kPa)1.1接続口径(Φmm)8材質PTFE(接ガス部)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(mm)148×262×182質量(kg)7騒音値(dB)52アズワン品番3-6101-12
オイルフリーエアポンプ RockerオイルフリーエアポンプRocker
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
オイルフリーのドライポンプです。吸気側にフィルターユニットが搭載されており、ポンプ内への水分や異物の混入を防止します。排気側にもフィルターユニットが搭載されています。
種別Rocker430アズワン品番3-6102-01
オイルレス吸引ポンプ Rockerオイルレス吸引ポンプRocker(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
吐出口径Φ8mm吸込口径Φ8mmポンプの種類ドライ
アルミブロック RockerアルミブロックRocker
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ダイカストアルミニウム
ロータリーマニフォールド SolarVac Rockerロータリーマニフォールド SolarVacRocker
397,000税込436,700
1台
12日以内出荷
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
耐薬品性真空ポンプ 高流量タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ Rocker耐薬品性真空ポンプ 高流量タイプ 50/60Hz ChemkerシリーズRocker
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
Chemkerシリーズの中でも高流量を発揮できるようチューニングされたモデルです。
材質(接ガス部)PTFE電源AC100V 50/60Hz安全機能サーマルプロテクター内蔵
耐薬品性真空ポンプ 高真空、トラップボトル付属タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ Rocker耐薬品性真空ポンプ 高真空、トラップボトル付属タイプ 50/60Hz ChemkerシリーズRocker
279,800税込307,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
トラップボトルが付属しています。
材質(接ガス部)PTFE電源AC100V 50/60Hz安全機能サーマルプロテクター内蔵
オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル ポリカーボネート製 Rockerオーバーフロー防止機構付きバキュームボトル ポリカーボネート製Rocker
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
機械的強度に優れたポリカーボネート製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリカーボネート容量(L)1.2外径(Φmm)6(吸引対象接続部(黒キャップ部))、9(ポンプ接続部)耐熱温度(℃)130アズワン品番4-3533-01
オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル ポリエーテルサルホン製 Rockerオーバーフロー防止機構付きバキュームボトル ポリエーテルサルホン製Rocker
22,980税込25,278
1セット
10日以内出荷
耐熱性に優れたポリエーテルサルホン製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリエーテルサルホン容量(L)1.2外径(Φmm)6(ホース接続部)吸引対象接続部(黒キャップ部)、9(ポンプ接続部)耐熱温度(℃)180アズワン品番4-3532-01
オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル PP製 Rockerオーバーフロー防止機構付きバキュームボトル PP製Rocker
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
大容量のバキュームボトルです。
材質PP容量(L)4外径(Φmm)7~9(ホース接続部タケノコ)アズワン品番4-3531-01
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ Rocker耐薬品性真空ポンプ ChemkerシリーズRocker
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
材質(接ガス部)PTFE接続口径Φ10mm質量(kg)13.7サイズ350×203×235mm電源AC100V 50/60Hz到達圧力(kPa)0.7騒音値(dB)60排気量(L/min)30/34(50/60Hz)アズワン品番3-6101-03
ポータブル吸引ポンプ Lafil Rockerポータブル吸引ポンプ LafilRocker
109,800税込120,780
1台
当日出荷
コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
寸法(mm)265×130×210質量(kg)1.5到達圧力(kPa)48流量(mL/sec)最大9外径(Φmm)6(ホースコネクター)セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ保護等級IP41アズワン品番4-2219-01
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB フィルターファンネル Rocker吸引ろ過ポンプ WaterVacMB フィルターファンネルRocker
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。
仕様(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m)材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316直径(Φmm)6電源AC100V 50/60Hz最大流量0.5L/分到達圧力(kPa)70騒音値(dB)60フィルターサイズ(mm)Φ47防塵防水性能IP41
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB 170×120×96mm WaterVac 100-MBシリーズ Rocker吸引ろ過ポンプ WaterVacMB 170×120×96mm WaterVac 100-MBシリーズRocker
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
減圧と同時に液体もそのまま背面のシリコンチューブ(付属)より排出するのため、トラップ不要で便利です。
材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316寸法(mm)170×120×96質量(kg)1.16電源AC100V 50/60Hz最大流量0.5L/分寸法(Φmm)(ホースバルブ)6、(適合フィルター)47到達圧力(kPa)70騒音値(dB)60防塵防水性能IP41アズワン品番4-2222-01
吸引ろ過ポンプ WaterVacMS Rocker吸引ろ過ポンプ WaterVacMSRocker
89,980税込98,978
1台
12日以内出荷
減圧と同時に液体もそのまま背面のホースより排出するのため、トラップ不要で便利です。別売りのマグネチックフィルターファンネル(品番:3-6569-XX、3-6570-XX)を接続して使用します。
付属品ゴム栓用アダプター、シリコンゴム栓、2mシリコンチューブ材質(接液部) SUS316・FKM・シリコン・PP・ナイロン66寸法(mm)170×120×96質量(kg)1.16電源AC100V 50/60Hz最大流量0.5L/分寸法(Φmm)(ホースバルブ)6到達圧力(kPa)70騒音値(dB)60防塵防水性能IP41アズワン品番4-2221-01
吸引ポンプ用アタッチメントセット BioDolphin-LB Rocker吸引ポンプ用アタッチメントセット BioDolphin-LBRocker
48,980税込53,878
1セット
12日以内出荷
真空ポンプに接続し、培地などを吸引するためのアタッチメントです。ハンドルには吸引状態を保持できる機構があり、ボタンを押し続ける必要がありません。
セット内容ハンドル、1chチップアダプター(50mm)、1chアダプター(150mm)、1chステンレスアダプター(40mm)、1chステンレスアダプター(80mm)、8chステンレスアダプター(40mm)、1chチップアダプター(イジェクター付き)、8chチップアダプター(イジェクター付き)、ラック材質ラック/ABS樹脂、アダプター先端部/SUS304、その他/POM(ポリアセタール)アズワン品番4-2218-01
ボトルトップフィルターファネル 交換用GL45アダプター Rockerボトルトップフィルターファネル 交換用GL45アダプターRocker
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
材質PP(オートクレーブ可)アズワン品番4-2217-11
ボトルトップフィルターファネル VFシリーズ Rockerボトルトップフィルターファネル VFシリーズRocker
36,980税込40,678
1セット
翌々日出荷
GL45ボトル上に設置することで、濾過後廃液をそのままボトルに保管できます。
バルブ径(Φmm)8
ステンレス製フィルターホルダー SFシリーズ Rockerステンレス製フィルターホルダー SFシリーズRocker
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)
材質No.8栓/シリコン、その他/SUS316直径(Φmm)(フィルター) 47有効ろ過面積(cm2)11.6穴径(Φμm)(サポートスクリーン孔径)70
ドライバス 本体 Rockerドライバス 本体Rocker
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(2ブロック用)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)温度制御(精度) ±0.2℃温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)(室温) +5~150アズワン品番2-2007-22タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃過熱時電源OFF
マルチバキュームマニホールド用オプション Rockerマルチバキュームマニホールド用オプションRocker
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
用途ルアーコネクター種別マルチバキュームマニホールド用ルアーコネクター材質シリコンゴムアズワン品番4-379-12
耐薬品性真空ポンプ Rocker耐薬品性真空ポンプRocker
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
電圧(V)100電源AC吐出口径Φ8mm吸込口径Φ8mm
交換用フィルターカートリッジ Rocker交換用フィルターカートリッジRocker
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様Rocker300・Rocker400・Rocker410用
マグネチックフィルターファンネル RockerマグネチックフィルターファンネルRocker
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
磁石の力でフィルターを挟むため、クランプが必要ありません。シリコンパッキン付きでねじ口瓶に取り付け可能です。
マグネチックフィルターファンネル RockerマグネチックフィルターファンネルRocker
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
磁石の力でフィルターを挟むため、クランプが必要ありません。
吸引ろ過ポンプ交換用排気フィルター Rocker吸引ろ過ポンプ交換用排気フィルターRocker
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
種別交換用排気フィルターアズワン品番3-6479-12
吸引ろ過ポンプ用 吸引ボトル、フィルターファンネルセット Rocker吸引ろ過ポンプ用 吸引ボトル、フィルターファンネルセットRocker
27,980税込30,778
1個
欠品中
吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
種別吸引ボトル、フィルターファンネルセットアズワン品番3-6479-11
マニフォールド RockerマニフォールドRocker
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
仕様チューブ接続径(mm):内径Φ6×外径Φ8、ゴム栓サイズ(mm):上径Φ42(下径Φ35)×高さ26材質アルミニウム型番MultiVac 310-MS本体サイズ(mm)465×130×165アズワン品番2-8387-11
コロニーカウンターソフトウェア RockerコロニーカウンターソフトウェアRocker
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
付属品USBケーブル対応OSwindows(R)7/8/8.1/10アズワン品番2-8258-31
コロニーカウンター RockerコロニーカウンターRocker
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷
寸法(mm)351×302×370質量(kg)約5.6アズワン品番2-8258-21