絞り込み
ブランド
- SCHOTT/DURAN
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANのページです。SCHOTT/DURANは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ねじ口瓶丸型白 デュラン
SCHOTT/DURAN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
スポイト瓶 遮光
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。仕様遮光材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15
スポイト瓶 透明
SCHOTT/DURAN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷スポイトと瓶は摺合加工されています。材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15色(本体)透明
PBTねじ口キャップ
SCHOTT/DURAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコンサイズ(キャップ)GL45耐熱温度(℃)180アズワン品番3-9184-03
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角
SCHOTT/DURAN¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状三角規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
ネジ口試験管 100本入
SCHOTT/DURAN¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)当日出荷高い耐食性があります。 硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。 GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコンねじ口規格(GL)14
受けフラスコ 3 0635シリーズ
SCHOTT/DURAN¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティング-
メスシリンダー DURAN (R) 中国語版校正証明書付
SCHOTT/DURAN¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格品DIN 規格 EN ISO 4788 Class Bオートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)準拠USP(米国薬局方)準拠校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー DURAN (R) 英語版校正証明書付
SCHOTT/DURAN¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格品DIN 規格 EN ISO 4788 Class Bオートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)準拠USP(米国薬局方)準拠校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー DURAN (R) 校正証明書付
SCHOTT/DURAN¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)校正証明書一般校正
ガスサンプリング管 GL14コネクター有
SCHOTT/DURAN¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から10日以内出荷GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)有
ガスサンプリング管 GL14コネクター無
SCHOTT/DURAN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)無
粉体攪拌用ロータリーナスフラスコ 03 0430シリーズ
SCHOTT/DURAN¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から10日以内出荷粉体攪拌用のロータリーナスフラスコです。 フラスコにバッフル(くぼみ)が付いているため撹拌・乾燥効率が良いです。種別ナスフラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)摺合せNS29/32
セパラブルフラスコ 丸形
SCHOTT/DURAN¥13,980税込¥15,3781本当日出荷仕様DN60材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)外径(Φmm)(容器部)70フランジ外径(Φmm)100熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
セパラブルフラスコ 皿型平底
SCHOTT/DURAN¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から10日以内出荷仕様DN150材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)フランジ外径(Φmm)184熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)
パスツールピペット 1000本入
SCHOTT/DURAN¥15,980税込¥17,5781箱(1000本)当日出荷ISO7712規格に対応しています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス 5.1)容量(mL)2先端外径(Φmm)1.1ピペットの種類パスツールピペット
ねじ口試験管 PBTキャップ付 50本入
SCHOTT/DURAN¥36,980~税込¥40,678~1箱(50本)当日出荷から10日以内出荷耐熱性に優れたPBTキャップ付きです。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/PTFEコートシリコン
ろ過フラスコセット
SCHOTT/DURAN¥127,299~税込¥140,029~1セット当日出荷から10日以内出荷フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。セット内容ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ材質ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFEタイプ本体セット径(Φmm)(適合フィルター)47チューブ内径(Φmm)8
吸引三角ろ過瓶
SCHOTT/DURAN¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格ISO6556外径(Φmm)11(枝管)熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型
SCHOTT/DURAN¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状丸型規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
受けフラスコ ポリウレタンコーティング
SCHOTT/DURAN¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から10日以内出荷ロータリーエバポレーターの受けフラスコです。 内容物記載用スペースがあります。 ポリウレタンコーティングタイプは破損時のガラス飛散を低減可能です。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格摺合/DIN 12244、本体/DIN 12244・ISO 1773摺合せS35コーティングポリウレタン
ネジ口三角フラスコ
SCHOTT/DURAN¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷フィルター付きのため、培養に適しています。仕様メンブレンキャップ(青・GL25)種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ/PP、メンブレンフィルター/PTFE外径×高さH(Φmm×mm)33×19アズワン品番3-7119-17
ペトリディッシュ DURAN(R)
SCHOTT/DURAN¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ネジ口三角フラスコ メンブレンキャップ
SCHOTT/DURAN¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷フィルター付きのため、培養に適しています。仕様メンブレンキャップ(青・GL32)、オートクレーブ可能、フィルター孔径:0.2μm種別三角フラスコ材質メンブレンキャップ:PP、メンブレンフィルター:PTFE色青アズワン品番3-7119-18寸法(外径×高さ)(mm)41×24