マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T336シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T339シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T338シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T339シリーズSimport
ユニラックSimport
クライオストレージボックス Cryostore TM 3~4mLチューブ・81本収納Simport
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・81本収納Simport
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納Simport
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入Simport
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズSimport
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・100本収納Simport
クライオストレージボックス Cryostore TM 3~5mLチューブ・81本収納Simport
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズSimport
染色トレー StainTray TMSimport
サンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズSimport
マルチラック S600シリーズSimport
染色バット EasyDip TMSimport
CytoSep Cytology Funnel シングルタイプ 用オプションSimport
染色バット EasyDip TMSimport
ClikLokチューブ フラットトップ 5.0ml ブルー T330-75BシリーズSimport
ClikLokチューブ フラットトップ 5.0ml ナチュラル T330-75NシリーズSimport
MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズSimport
T100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズSimport
PCRシングルチューブ ロックドームトップ 0.2ml ナチュラル T325-1NシリーズSimport
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.P.製 T406-2AシリーズSimport
2ポジションキャップ付チューブ 17x95mm 12.0ml P.S.製 T406-2シリーズSimport
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズSimport
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3SシリーズSimport
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2NシリーズSimport
クライオチューブ 3.0ml 自立型 アウターキャップ T310-3AシリーズSimport
マイクロチューブ ECONOTUBE 1.5ml ナチュラル T330-5NシリーズSimport
マイクロチューブ 0.6ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-6LSTシリーズSimport
PCRシングルチューブ ロックフラットトップ 0.2ml ナチュラル T325-2NシリーズSimport
ClikLokチューブ フラットトップ 1.5ml ナチュラル T330-7NシリーズSimport