マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T338シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T336シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T336シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T339シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T332シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T338シリーズSimport
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T339シリーズSimport
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・100本収納Simport
クライオストレージボックス Cryostore TM 3~4mLチューブ・81本収納Simport
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・81本収納Simport
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納Simport
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズSimport
染色トレー StainTray TMSimport
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入Simport
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズSimport
クライオストレージボックス Cryostore TM 3~5mLチューブ・81本収納Simport
サンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズSimport
マルチラック S600シリーズSimport
染色バット EasyDip TMSimport
CytoSep Cytology Funnel シングルタイプ 用オプションSimport
染色バット EasyDip TMSimport
MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズSimport
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2NシリーズSimport
MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml ナチュラル 滅菌済み T365-5NLSSシリーズSimport
ClikLokチューブ フラットトップ 5.0ml ブルー T330-75BシリーズSimport
ClikLokチューブ フラットトップ 5.0ml ナチュラル T330-75NシリーズSimport
マイクロチューブ ECONOTUBE 1.5ml ナチュラル T330-5NシリーズSimport
マイクロチューブ 0.6ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-6LSTシリーズSimport
PCRシングルチューブ ロックフラットトップ 0.2ml ナチュラル T325-2NシリーズSimport
ClikLokチューブ フラットトップ 1.5ml ナチュラル T330-7NシリーズSimport
ClikLokチューブ 0.6ml フラットトップ ナチュラル T330-6NシリーズSimport
2ポジションキャップ付チューブ 12x75mm 4.0ml P.S.製 T405-2シリーズSimport
MacrewTube スクリューキャップ付チューブ 5.0ml ナチュラル 滅菌済み T365-5NLSSシリーズSimport
マイクロチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-7LSTシリーズSimport
ClikLokチューブ 0.6ml フラットトップ ナチュラル T330-6NシリーズSimport