絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロプレート 表面無処理 10861シリーズ VWR

    マイクロプレート 表面無処理 10861シリーズ

    VWR
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    10日以内出荷から91日以内出荷
    材質PS底形状平底
  • バイオリアクションチューブ 自立 バルクパック 50mL 10本×10袋入 VWR

    バイオリアクションチューブ 自立 バルクパック 50mL 10本×10袋入

    VWR
    19,980税込21,978
    1箱(10袋×10本)
    当日出荷
    細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
    仕様(耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF形状自立(バルクパック)容量(mL)50耐冷温度(℃)-80℃アズワン品番4-3787-05
  • プラスチック秤量皿ロート 帯電防止タイプ ASWFシリーズ VWR

    プラスチック秤量皿ロート 帯電防止タイプ ASWFシリーズ

    VWR
    23,980税込26,378
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    秤量皿とロートの2つの機能があります。 帯電防止仕様です。
    仕様帯電防止材質PP
  • 赤血球抗原・抗体模型 VWR

    赤血球抗原・抗体模型

    VWR
    14,980税込16,478
    1セット
    10日以内出荷
    赤血球の抗原・抗体の模型です。 血液型判定反応、輸血反応の成功/失敗、Rh不適合などを模型を使ってわかりやすく説明できます。
    仕様(内容物)赤血球×2個、A・B・Rh抗原および抗体×各1個アズワン品番4-2044-01
  • 滅菌検体容器 スクリューキャップ付 25384シリーズ VWR

    滅菌検体容器 スクリューキャップ付 25384シリーズ

    VWR
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    当日出荷
    開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
    仕様タンパーエビデント材質本体/PP、フタ/PE容量(mL)133温度範囲(℃)継続使用/-10~+130アズワン品番3-9995-12フタ寸法(mm)Φ57.15
  • 遠沈管 フリップキャップ γ線滅菌済 75845シリーズ VWR

    遠沈管 フリップキャップ γ線滅菌済 75845シリーズ

    VWR
    29,980税込32,978
    1ケース(20ラック×25本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
    材質チューブ/PP、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能)遠心強度12500G
  • 放射性物質マーク付き廃棄袋 250枚入 VWR

    放射性物質マーク付き廃棄袋 250枚入

    VWR
    47,980税込52,778
    1巻(250枚)
    10日以内出荷
    放射線マークが印字された廃棄用ポリ袋です。ロール状になっており、ミシン目にそって容易に切り取れます。ケーブルタイ(1-9331-05)と一緒に利用すると便利です。
    材質PE厚さ(mm)0.076寸法(mm)660.4×914.4アズワン品番4-1618-01
  • 紫外線用メガネ VWR

    紫外線用メガネ

    VWR
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    長波長紫外線によって生ずる青いモヤ”blue haze”を取り去り、最適なコントラストを得る事ができます。
    仕様紫外線カット形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)特殊プラスチック紫外線遮断率(%)100アズワン品番9-035-11
  • リザーバー 生分解タイプ 100個入 102096シリーズ VWR

    リザーバー 生分解タイプ 100個入 102096シリーズ

    VWR
    32,980税込36,278
    1箱(10袋×10個)
    翌々日出荷
    微生物等によって分解され土に還る環境にやさしい生分解性の素材でできた、使い捨てのリザーバーです(約5年で分解されます)。生分解性の袋で梱包しています。2分割タイプです。
    材質生分解性PET容量(mL)25アズワン品番4-2045-02
  • リザーバー 生分解タイプ 100個入 102096シリーズ VWR

    リザーバー 生分解タイプ 100個入 102096シリーズ

    VWR
    22,980税込25,278
    1箱(10袋×10個)
    翌々日出荷
    微生物等によって分解され土に還る環境にやさしい生分解性の素材でできた、使い捨てのリザーバーです(約5年で分解されます)。生分解性の袋で梱包しています。
    材質生分解性PET
  • カミソリ刃ディスペンサー ポップアップ式 ディスペンサー 10835-969シリーズ VWR

    カミソリ刃ディスペンサー ポップアップ式 ディスペンサー 10835-969シリーズ

    VWR
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    替え刃がカートリッジ式になっており、安全かつ簡単に交換が可能です。
    仕様ディスペンサー材質プラスチックアズワン品番4-1644-01
  • 分割シャーレ 25384シリーズ VWR

    分割シャーレ 25384シリーズ

    VWR
    37,980税込41,778
    1箱(25袋×20枚)
    翌々日出荷
    4分割のシャーレです。位置決めに便利なマークが付いており、自動分注機での使用にも適しています。材質はバージンメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。
    用途DNase・RNaseフリー電子線滅菌済種別4分割アズワン品番4-418-03
  • 分割シャーレ 25384シリーズ VWR

    分割シャーレ 25384シリーズ

    VWR
    42,980税込47,278
    1箱(25袋×20枚)
    翌々日出荷
    2分割のシャーレです。位置決めに便利なマークが付いており、自動分注機での使用にも適しています。材質はバージンメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。
    用途DNase・RNaseフリー電子線滅菌済種別2分割アズワン品番4-418-01
  • スーパークリアマイクロチューブ 2mL VWR

    スーパークリアマイクロチューブ 2mL

    VWR
    20,980税込23,078
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
    用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
  • スーパークリアマイクロチューブ 1.5mL VWR

    スーパークリアマイクロチューブ 1.5mL

    VWR
    21,980税込24,178
    1箱(500本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
    用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
  • 組織培養用フラスコ 10062シリーズ VWR

    組織培養用フラスコ 10062シリーズ

    VWR
    25,980税込28,578
    1ケース(5個×20包)ほか
    翌々日出荷から93日以内出荷
    蓋はプラグシールタイプ(2ポジションタイプ)とベントタイプ(0.22μm疎水性フィルター)を選べます。両面に目盛と書き込みエリアがあります。ネックはアングルネックで、ピペット作業をしやすい形になっています。
    用途パイロジェンフリー、DNase・RNaseフリーγ線滅菌済
  • グラインダー 47732シリーズ VWR

    グラインダー 47732シリーズ

    VWR
    21,980税込24,178
    1箱(1本×10袋)
    翌々日出荷
    密閉容器内で試料の破砕が可能です。キャップとラベル付きで保管・運搬が可能です。
  • ショウジョウバエ育成ボトル 75813シリーズ VWR

    ショウジョウバエ育成ボトル 75813シリーズ

    VWR
    35,980税込39,578
    1箱(500個)
    12日以内出荷
    ショウジョウバエの培養に適した培養ボトルです。透明で中が観察しやすくなっています。円筒型のデザインよりも培地を多く使用することが出来ます。
    種別PEアズワン品番3-806-02
  • 吸水シート 56616シリーズ VWR

    吸水シート 56616シリーズ

    VWR
    21,980税込24,178
    1箱(15袋×10枚)ほか
    翌々日出荷
    実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
  • スーパークリアー遠沈管 93000シリーズ VWR

    スーパークリアー遠沈管 93000シリーズ

    VWR
    35,980税込39,578
    1箱(10袋×50本)
    翌々日出荷
    広い書き込み可能エリア付きです。-90℃までの冷凍が可能です。メディカルグレードの樹脂を使用し、透明度が高く視認性に優れています。
    用途DNase・RNase・エンドトキシン・ATPフリー電子線滅菌済
  • 小動物イヤーパンチ サムスタイル VWR

    小動物イヤーパンチ サムスタイル

    VWR(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。
    用途オートクレーブ可
  • 高速対応クロス回転子 58947シリーズ VWR

    高速対応クロス回転子 58947シリーズ

    VWR
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロス形状により深い渦をつくり出し、早く効率的に撹拌します。
    用途FDA規格適合
  • クロスヘッド回転子 VWR

    クロスヘッド回転子

    VWR
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    表面はクロス型、裏面は平らな形状です。試験管、シリンダー、フラスコなどの丸底容器内の液体を撹拌に使用可能です。
    用途FDA規格適合
  • ディスポ丸底チューブ 直口 VWR

    ディスポ丸底チューブ 直口

    VWR
    9,998税込10,998
    1ケース(4箱×250本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    細胞培養や生化学試験に適しています。
    用途直口
  • 顕微鏡スライドボックス 82024シリーズ VWR

    顕微鏡スライドボックス 82024シリーズ

    VWR
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    耐久性のあるPP製のヒンジ付きの箱で、フタがしっかりと閉まります。積み重ねて保管しやすいデザインです。スライド識別のためのインデックスシートが付属しています。
  • 自立型スーパークリア遠沈管 50mL VWR

    自立型スーパークリア遠沈管 50mL

    VWR
    29,980税込32,978
    1袋(500本)
    翌々日出荷
    透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
    用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)容量(mL)50アズワン品番3-038-01
  • ムッフ付き温度計用クランプ VWR

    ムッフ付き温度計用クランプ

    VWR
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
    仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8材質ニッケルメッキ亜鉛全長(mm)159適合パイプ径(Φmm)Φ19アズワン品番3-033-01
  • 温度計用クランプ VWR

    温度計用クランプ

    VWR
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
    仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178材質ニッケルメッキリン青銅本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127)アズワン品番3-029-01
  • 腕カバー滅菌タイプ(VWR(R)) VWR

    腕カバー滅菌タイプ(VWR(R))

    VWR
    869税込956
    1袋
    翌々日出荷
    柔らかく、耐久性に優れています。
  • マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶 VWR

    マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶

    VWR
    99,980税込109,978
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
    材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)耐圧(MPa)2キャップサイズ(mm)Φ20
  • PTFEビーカー VWR

    PTFEビーカー

    VWR
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ベース/PTFE(四フッ化エチレン樹脂・カーボン入り)耐熱温度(℃)270オートクレーブの可否
  • バキュームボトルキャップ VWR

    バキュームボトルキャップ

    VWR
    8,798税込9,678
    1個
    12日以内出荷
  • 万能ムッフ VWR

    万能ムッフ

    VWR
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
    材質クロムメッキニッケル適合パイプ径(Φmm)19までアズワン品番5-3007-01
  • 90mm用シャーレ用ヘッド 710シリーズ VWR

    90mm用シャーレ用ヘッド 710シリーズ

    VWR
    62,980税込69,278
    1個
    61日以内出荷
    サイズ1mmΦ
  • 90mm用シャーレ用ヘッド 710シリーズ VWR

    90mm用シャーレ用ヘッド 710シリーズ

    VWR
    61,980税込68,178
    1個
    63日以内出荷
    径(Φmm)1
  • バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ VWR

    バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ

    VWR
    15,980税込17,578
    1袋(500本)ほか
    12日以内出荷
    透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
    仕様対応セルロース栓:品番3-8255-08